3dílný Sada diamantových řezacích kotoučů 115x1.6/1,9 mm PSF Allround

Artiklové číslo: 4007220069967
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Katalogové číslo 4007220069967
    EAN / GTIN 4007220069967
    Číslo výrobce 68300062

    Popis

    Popis:

    sada obsahuje tři různé řezné kotouče pro stavebnictví o průměru 115 mm. Verze DS se segmentovaným okrajem pro rychlé oddělení. Verze DG s uzavřenou hranou pro pohodlné řezání (TURBO) verze DG FL s uzavřenou hranou pro velmi jemné řezy, např. dlaždice a dlaždice.

    Charakteristika:

    • Ø otvor: 22,23 mm
    • Ø vnější metrika: 115 mm

    Výhoda:

    • Vynikající účinnost řezání a krátké doby řezání.
    • Vysoce kvalitní diamantové vlastnosti.
    • Dlouhá životnost.
    • Vysoký komfort při řezání.
    • Vysoká hospodárnost.

    Použití:

    • Doporučení k použití: Odpojte jej s malým tlakem, aby nedošlo k přehřátí nástroje.
    • Zpracování úloh: Oddělte se; vytvořte průlomy

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku