diamantový dělicí kotouč DS 300x2.8x20/25,4 mm PSF pro rychlé řezání asfaltu

Artiklové číslo: 4007220069912
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Katalogové číslo 4007220069912
EAN / GTIN 4007220069912
Číslo výrobce 68300058

Popis

Provedení:

  • STEJNĚ

Popis:

Diamantové řezací kotouče Pferd jsou vyráběny podle nejvyšších standardů kvality a bezpečnosti. Zaručují optimální výsledky separace a umožňují hospodárné zpracování různých materiálů, např. betonu, umytého betonu, slínku, tvrdé horniny, Žula nebo jiné abrazivní stavební materiály. Produktová řada nabízí optimální nástroj pro každý Volba rozměrů. Univerzální nástroj se segmentovaným okrajem pro agresivní, rychlé řezání asfaltu s vysokým řezným výkonem a dobrou životností nástroje.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 6400 RPM
  • Tvar: 1A1R / DS
  • Provedení: STEJNĚ
  • Metrika šířky: 2,8 mm
  • Ø otvor: 25,4 mm
  • Brusivo: diamant
  • Ø upínač s adaptér: 20 mm
  • Ø vnější metrika: 300 mm
  • Výška, povrch: 10 mm

Výhoda:

  • Vysoce kvalitní diamantové vlastnosti.
  • Vynikající účinnost řezání a krátké doby řezání.
  • Dlouhá životnost.
  • Vysoký komfort při řezání.
  • Vysoká hospodárnost.

Použití:

  • Doporučení k použití: Pokud je to možné, je mokré broušení vždy lepší než suché broušení. Tím se snižuje opotřebení nástroje, riziko tepelného poškození a vystavení prachu. Odpojte jej s malým tlakem, aby nedošlo k přehřátí nástroje.
  • Zpracování úloh: Oddělte se; vytvořte průlomy
  • Typy jednotek: úhlová bruska; separátor benzínu; stolní pila

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Asfalt
    • Cihly
    • Železobeton
    • Měkké kameny
    • Beton

Rozsah dodávky:

  • Řešení na míru jsou k dispozici od společnosti na poptávku.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku