diamantový dělicí kotouč DG 110x2.2x20 mm PSF pro řezání kamene/betonu, vysoká kvalita řezání

Artiklové číslo: 4007220069899
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Katalogové číslo 4007220069899
EAN / GTIN 4007220069899
Číslo výrobce 68300056

Popis

Popis:

Diamantové řezací kotouče Pferd jsou vyráběny podle nejvyšších standardů kvality a bezpečnosti. Zaručují optimální výsledky separace a umožňují hospodárné zpracování různých materiálů, např. betonu, umytého betonu, slínku, tvrdé horniny, Žula nebo jiné abrazivní stavební materiály. Produktová řada nabízí optimální nástroj pro každý Volba rozměrů.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 13300 RPM
  • Tvar: 1A1R / DG
  • Metrika šířky: 2,2 mm
  • Ø otvor: 20 mm
  • Brusivo: diamant
  • Ø vnější metrika: 110 mm
  • Výška, povrch: 7 mm

Výhoda:

  • Vysoce kvalitní diamantové vlastnosti.
  • Vynikající účinnost řezání a krátké doby řezání.
  • Dlouhá životnost.
  • Vysoký komfort při řezání.
  • Vysoká hospodárnost.

Použití:

  • Doporučení k použití: Pokud je to možné, je mokré broušení vždy lepší než suché broušení. Tím se snižuje opotřebení nástroje, riziko tepelného poškození a vystavení prachu. Odpojte jej s malým tlakem, aby nedošlo k přehřátí nástroje.
  • Zpracování úloh: Oddělte se; vytvořte průlomy
  • Typy jednotek: Úhlová bruska

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Cihly
    • Železobeton
    • Beton

Rozsah dodávky:

  • Řešení na míru jsou k dispozici od společnosti na poptávku.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku