POLICLEAN plus PCLS čisticí rouno Ø 100x13 mm otvor Ø 13 mm pro hrubé čištění

Artiklové číslo: 4007220069264
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 4 ks
  • K objednání po násobcích: 4 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Lešticí kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4007220069264
    EAN / GTIN 4007220069264
    Číslo výrobce 44692101
    L-číslo L51050 1836

    Popis

    Provedení:

    • PCL PLUS

    Popis:

    Vhodné pro hrubé čištění, např. odstranění barvy, stupnice, žíhací inkousty, zbytků rzi a lepidla, při obvodovém broušení. POLICLEAN je brusný brusný čisticí rouno, vyvinutý ze speciální kombinace syntetických vláken a abrazivního zrnitosti.

    Charakteristika:

    • OT./MIN, max.: 7500 RPM
    • OT./MIN, opt., od: 3000 RPM
    • OT./MIN, opt., do: 3800 RPM
    • Provedení: PCL PLUS
    • Metrika šířky: 13 mm
    • Ø otvor: 13 mm
    • Brusivo: Karbid křemíku SiC/C.
    • Ø vnější metrika: 100 mm

    Výhoda:

    • Verze PLUS (modrá) má výrazně vyšší rychlost odstraňování s velmi dobrou životností a je velmi agresivní.
    • Optimální nastavení obrysu a žádné zanesení nástroje díky vysoké flexibilitě a otevřené struktuře.

    Použití:

    • Doporučení k použití: Pro dosažení nejlepšího výkonu používejte při doporučeném velikost řezné rychlosti 15–20 m /s. Je dosaženo ideálního kompromisu mezi výkonem při odstraňování, kvalitou povrchu, teplotou obrobku a opotřebením nástroje. Zabalte několik kotoučů POLICLEAN s příslušným upínací trn pro obrábění větších ploch.
    • Zpracování úloh: Čištění; zdrsnění; povrchová úprava
    • Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky

    Materiál:

    • Obrobitelné materiály:
      • Hliník
      • Tvárné litiny
      • Mosaz
      • bronz
      • Ocelová litina
      • Slitiny na bázi kobaltu
      • Měď
      • Elastomery
      • Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
      • Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
      • Ušlechtilá ocel (INOX)
      • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
      • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Termoplasty
      • Titan
      • Titanové slitiny
      • zinek

    Rozsah dodávky:

    • Objednejte si příslušnou upínací trn zvlášť.

    Poznámka:

    • Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku