CC-Grind-SOLID DIAMANT 115x22.23 mm D427 (hrubý) pro zpracování tvrdých materiálů

Artiklové číslo: 4007220068342
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Brusný talíř

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220068342
EAN / GTIN 4007220068342
Číslo výrobce 36611542

Popis

Popis:

PEVNÝ DIAMANT CC-GRIND byl speciálně vyvinut pro aplikace na tvrdých materiálech, které nelze obrábět běžnými nástroji vyrobenými z korundu nebo karbidu křemíku. CC-GRIND SOLID-DIAMOND se používá při mokrém a suchém broušení. Součástí dodávky je odpovídající sada upínacích přírub (závit M14).

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 13300 RPM
  • Ø otvor: 22,23 mm
  • Ø vnější metrika: 115 mm
  • Velikost zrna: D 427

Použití:

  • Doporučení k použití: Používejte pouze s povrchem, který není vhodný pro obvodové broušení. Chcete-li prodloužit životnost zařízení brusný kotouč v rozsahu a ochranných vrstvách proti opotřebení, snižte hodnotu velikost řezné rychlosti úhlové brusky řízené rychlostí na 30 až 40 m /s. Pro optimální výkon použijte sadu upínací příruby CC-GRIND SOLID/FLEX. U hlavice u úhlová bruska se závitem 5/8-11 je nutné objednat příslušnou sadu upínací příruby zvlášť.
  • Zpracování úloh: Odstraňování otřepů; odstraňování otřepů; odstraňování vodního kamene; broušení; vyrovnávání; Odstranění oxidových vrstev; zdrsnění; zaoblení; ořezávání; zpracování svarových švů; Zpracování hran; zpracování hran (srážení hran, zaoblení)
  • Typy jednotek: úhlová bruska; roboti

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Vláknové termosety (GRP, CFRP) s obsahem vláken ≤ 40 %
    • Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Superslitiny na bázi niklu nebo titanu
    • Tinder
    • Technická keramika
    • tvrdokov
    • Ochranné vrstvy proti opotřebení (slitiny proti stříkající vodě a svaru)

Rozsah dodávky:

  • Řešení na míru jsou k dispozici od společnosti na poptávku.

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku