tvrdokov vysoce výkonný frézovací kolík MIKRO špičatý kužel SKM Ø 10x20mm hřídel Ø 6 mm jemné zpracování

Artiklové číslo: 4007220067901
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Technická fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220067901
EAN / GTIN 4007220067901
Číslo výrobce 21115176
L-číslo L51060 423

Popis

Popis:

Frézovací kolíky z karbidu wolframu s MIKROZUBY jsou speciálně navrženy pro jemné obrábění a používají se mimo jiné v oblastech, kde se používají brusné kolíky. Nabízejí vyšší řezný výkon a produkují vysokou kvalitu povrchu, zejména ve srovnání s běžnými frézovanými povrchy. Současně pracují s nízkými vibracemi a nízkým šumem. Zachovávají si svou geometrii po celou dobu životnosti nástroje. Jsou ideální pro obrábění při ručním a strojovém použití. Téměř všechny materiály do tvrdosti 68 HRC lze zpracovat. Kónický hrot technická fréza podle DIN 8032, hrot zploštělý.

Charakteristika:

  • OT./MIN, šedá litina, bílá litina: 19000 RPM
  • OT./MIN kalených tvrzených ocelí nad 1 200 N/mm²: 14000 RPM
  • OT./MIN, Hard neželezné kovy: 14000 RPM
  • OT./MIN vysokoteplotně odolných materiálů: 14000 RPM
  • OT./MIN korozivzdorných a kyselinovzdorných ocelí: 14000 RPM
  • OT./MIN, oceli do 1 200 N/mm²: 19000 RPM
  • OT./MIN BIS, šedá litina, bílá litina: 24000 RPM
  • OT./MIN BIS, kalené temperované oceli nad 1 200 N/mm²: 19000 RPM
  • OT./MIN BIS, tvrdý neželezné kovy: 19000 RPM
  • OT./MIN BIS, vysoce tepelně odolné materiály: 19000 RPM
  • RPM BIS, korozivzdorné a kyselinovzdorné oceli: 19000 RPM
  • OT./MIN BIS, oceli do 1 200 N/mm²: 24000 RPM
  • Ozubení: MICRO
  • Ø vnější metrika: 10 mm
  • Ø Metrická hřídel: 6 mm
  • úhelník: 28 °
  • Délka, zoubkované: 20 mm
  • Délka, celkem: 60 mm

Výhoda:

  • Vysoká kvalita povrchu.
  • Ve srovnání s brusnými kolíky se žádná geometrie nemění v důsledku opotřebení.
  • Obrábění téměř všech materiálů do 68 HRC.
  • Díky přesné soustřednosti je práce bez nárazů možná bez znamének. Tím se výrazně snižuje opotřebení nástroje a pohonu nástroje.

Použití:

  • Doporučení k použití: Vhodné zejména pro jemné obrábění, pro velmi jemné omítání, opravy při výrobě nástrojů a forem nebo pro ostření řezných nástrojů. Pokud je to možné, používejte nástroje pokud možno na výkonných pohonech
    s pružně uloženým vřetenem, aby se zabránilo vibracím. Dodržujte doporučení týkající se rychlosti. Pokud nejmenší rozsah průměru frézovacího čepu dosáhne hlavice, lze podle toho zvýšit doporučenou hodnotu Otáčky. Pro hospodárné použití technických fréz pracujte
    v horním rozsahu otáček/řezných rychlostí. Vložte frézovací čepy o průměru hřídele 6 mm na pohony s výkonem TČ 300 wattů.
  • Zpracování úloh: Vytváření průlomů; odstraňování otřepů; nivelace; frézování; frézování; Povrchové obrábění; obrábění svarů
  • Typy jednotek: Pohon ohýbací hřídele; obráběcí stroj; robot; stacionární stroje; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Tvárné litiny
    • Černá tvárné litina (GTS, GJMB)
    • bronz
    • Pouzdro z oceli
    • Litina
    • Ocelová litina
    • Slitiny na bázi kobaltu
    • Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Tvrdý neželezný kov
    • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocel
    • Ocel, litá ocel
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Oceli nad 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Oceli do 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Titan
    • Titanové slitiny
    • nástrojové oceli
    • Bílá tvárné litina (GTW, GJMW)

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku