Středicí vrták HSS tvrdokov prostřihovadlo Ø 24-55 mm, výška nástroje 35 mm Ø 8 mm D 69 mm

Artiklové číslo: 4007220063903
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Středicí vrták

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4007220063903
    EAN / GTIN 4007220063903
    Číslo výrobce 25500869
    L-číslo L51140 1026

    Popis

    Popis:

    středicí vrták od společnosti Pferd se používají v kombinaci s HSS hřídelemi, rychloupínacími systémy pro pouzdra a frézy na otvory. Středicí vrták HSS je zaměnitelný.

    Charakteristika:

    • Vhodné pro: LOS TK 24–55
    • Výška: 35 mm

    Použití:

    • Zpracování úloh: Vrtání
    • Typy jednotek: Vrták na sloup

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku