Popis:
Frézy z karbidu wolframu jsou profesionální nástroje pro rychlé a přesné řezání otvorů (otvorů) o průměru 16 až 105 mm. Jsou vhodné pro obrábění legovaných a nelegovaných ocelí, nerezové oceli (INOX), neželezných kovů a plastů (také GRP). Frézy z karbidu wolframu se používají na ručních vrtačkách nebo stacionárních strojích. Rozteč zubů (vzdálenost mezi zuby) KOŇSKÉ frézy je nerovnoměrná, což zabraňuje tlachání. Hluboký design (výška nástroje 35 mm) je vhodný pro hlavice na zakřivených površích a trubkových materiálech. Maximální hloubka řezu je 32 mm.
Charakteristika:
- OT./MIN korozivzdorných a kyselinovzdorných ocelí: 135 RPM
- OT./MIN, Soft neželezné kovy: 290 RPM
- OT./MIN, oceli do 1 200 N/mm²: 265 RPM
- OT./MIN, termoplasty, plasty vyztužené vlákny (GRP/CFRP) obsah vláken menší než 40 %: 290 RPM
- RPM BIS, korozivzdorné a kyselinovzdorné oceli: 330 RPM
- OT./MIN BIS, Soft neželezné kovy: 440 RPM
- OT./MIN BIS, oceli do 1 200 N/mm²: 400 RPM
- OT./MIN BIS, Thermopl. Plasty, vláknité (GRP/CFRP) obsah vláken menší než 40 %: 440 RPM
- Ø vnější metrika: 48 mm
- Ø Metrická hřídel: 10 mm
Výhoda:
- Vysoká přesnost soustřednosti, protože vyvrtávací hlava a hřídel jsou vyrobeny z jednoho kusu.
- Optimální řezný výkon díky broušenými řeznými hranami z vysoce kvalitního materiálu tvrdokov.
- Výměnný středicí vrták HSS.
Použití:
- Doporučení k použití: Uvedené referenční hodnoty otáček se vztahují na stroje, které udržují Otáčky přibližně konstantní při zatížení. U nízkovýkonných strojů s vysokým poklesem rychlosti lze hodnoty zvýšit o 30 % cca. Hodnoty vodítek rychlosti lze zvýšit až o 100 %, pokud zuby nejsou trvale zapojeny, např. v trubkách nebo zakřivených materiálech. Tím se zabrání chatování a kouchání v manuálním použití. Frézy z karbidu wolframu jsou vhodné pro obrábění nerezové oceli (INOX). Abyste předešli korozi, odstraňte částice z obrobku, které se tvoří během obrábění. Obráběný dílec čistěte chemicky nebo mechanické (leptání/leštění atd.). Frézy z karbidu wolframu od společnosti Pferd jsou regrindable. Včasné a správné přebroušení výrazně zvyšuje životnost nástroje. Obraťte se na místní servis pro přebroušení.
- Zpracování úloh: Vytváření průlomů; vrtání
- Typy jednotek: Stacionární vrtačka; vrtačka; roboty; stacionární stroje
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Hliník
- Tvárné litiny
- Černá tvárné litina (GTS, GJMB)
- Mosaz
- bronz
- Pouzdro z oceli
- Litina
- Ocelová litina
- Dřevotřísková deska
- Měď
- Duroplasty
- Elastomery
- Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
- Vláknové termosety (GRP, CFRP) s obsahem vláken ≤ 40 %
- Vláknová vlákna vyztužená termosety (GRP, CFRP) obsah vláken > 40%
- Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
- Hliníkové slitiny tvrdé
- Tvrdý neželezný kov
- Tvrdé dřevo
- Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Více neželezné kovy
- Jiné
- plasty
- Hliníkové slitiny měkké
- Neželezný kov měkký
- Měkké slitiny titanu (pevnost v tahu 500 N/mm²)
- Měkké dřevo
- Ušlechtilá ocel (INOX)
- Ocel
- Ocel, litá ocel
- Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
- Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Oceli nad 700 N/mm² (> 220 HB)
- Oceli do 700 N/mm² (< 220 HB)
- Termoplasty
- Titan
- Titanové slitiny
- nástrojové oceli
- Hliníkové slitiny odolné
- Bílá tvárné litina (GTW, GJMW)
- Dřevo
- zinek
Rozsah dodávky:
- Frézy z tvrdokovu jsou dodávány včetně středicí vrták.