Fréza na otvory tvrdokov/pila na otvory, Ø 48x8 mm, hřídel Ø 10 mm, hloubka řezu 4 mm, univerzální

Artiklové číslo: 4007220063231
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Korunkový vrták

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4007220063231
    EAN / GTIN 4007220063231
    Číslo výrobce 25404808
    L-číslo L51140 1082

    Popis

    Popis:

    Frézy z karbidu wolframu jsou profesionální nástroje pro rychlé a přesné řezání otvorů (otvorů) o průměru 16 až 105 mm. Jsou vhodné pro obrábění legovaných a nelegovaných ocelí, nerezové oceli (INOX), neželezných kovů a plastů (také GRP). Frézy z karbidu wolframu se používají na ručních vrtačkách nebo stacionárních strojích. Rozteč zubů (vzdálenost mezi zuby) KOŇSKÉ frézy je nerovnoměrná, což zabraňuje tlachání. Plochý design (výška nástroje 8 mm) je vhodný pro obrábění plochého materiálu do max Tloušťka materiálu 4 mm.

    Charakteristika:

    • OT./MIN korozivzdorných a kyselinovzdorných ocelí: 135 RPM
    • OT./MIN, Soft neželezné kovy: 290 RPM
    • OT./MIN, oceli do 1 200 N/mm²: 265 RPM
    • OT./MIN, termoplasty, plasty vyztužené vlákny (GRP/CFRP) obsah vláken menší než 40 %: 290 RPM
    • RPM BIS, korozivzdorné a kyselinovzdorné oceli: 330 RPM
    • OT./MIN BIS, Soft neželezné kovy: 440 RPM
    • OT./MIN BIS, oceli do 1 200 N/mm²: 400 RPM
    • OT./MIN BIS, Thermopl. Plasty, vláknité (GRP/CFRP) obsah vláken menší než 40 %: 440 RPM
    • Ø vnější metrika: 48 mm
    • Ø Metrická hřídel: 10 mm

    Výhoda:

    • Vysoká přesnost soustřednosti, protože vyvrtávací hlava a hřídel jsou vyrobeny z jednoho kusu.
    • Optimální řezný výkon díky broušenými řeznými hranami z vysoce kvalitního materiálu tvrdokov.
    • Výměnný středicí vrták HSS.

    Použití:

    • Doporučení k použití: Uvedené referenční hodnoty otáček se vztahují na stroje, které udržují Otáčky přibližně konstantní při zatížení. U nízkovýkonných strojů s vysokým poklesem rychlosti lze hodnoty zvýšit o 30 % cca. Hodnoty vodítek rychlosti lze zvýšit až o 100 %, pokud zuby nejsou trvale zapojeny, např. v trubkách nebo zakřivených materiálech. Tím se zabrání chatování a kouchání v manuálním použití. Frézy z karbidu wolframu jsou vhodné pro obrábění nerezové oceli (INOX). Abyste předešli korozi, odstraňte částice z obrobku, které se tvoří během obrábění. Obráběný dílec čistěte chemicky nebo mechanické (leptání/leštění atd.). Frézy z karbidu wolframu od společnosti Pferd jsou regrindable. Včasné a správné přebroušení výrazně zvyšuje životnost nástroje. Obraťte se na místní servis pro přebroušení.
    • Zpracování úloh: Vytváření průlomů; vrtání
    • Typy jednotek: Stacionární vrtačka; vrtačka; roboty; stacionární stroje

    Materiál:

    • Obrobitelné materiály:
      • Hliník
      • Tvárné litiny
      • Černá tvárné litina (GTS, GJMB)
      • Mosaz
      • bronz
      • Pouzdro z oceli
      • Litina
      • Ocelová litina
      • Dřevotřísková deska
      • Měď
      • Duroplasty
      • Elastomery
      • Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
      • Vláknové termosety (GRP, CFRP) s obsahem vláken ≤ 40 %
      • Vláknová vlákna vyztužená termosety (GRP, CFRP) obsah vláken > 40%
      • Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Hliníkové slitiny tvrdé
      • Tvrdý neželezný kov
      • Tvrdé dřevo
      • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Více neželezné kovy
      • Jiné
      • plasty
      • Hliníkové slitiny měkké
      • Neželezný kov měkký
      • Měkké slitiny titanu (pevnost v tahu 500 N/mm²)
      • Měkké dřevo
      • Ušlechtilá ocel (INOX)
      • Ocel
      • Ocel, litá ocel
      • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
      • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Oceli nad 700 N/mm² (> 220 HB)
      • Oceli do 700 N/mm² (< 220 HB)
      • Termoplasty
      • Titan
      • Titanové slitiny
      • nástrojové oceli
      • Hliníkové slitiny odolné
      • Bílá tvárné litina (GTW, GJMW)
      • Dřevo
      • zinek

    Rozsah dodávky:

    • Frézy z tvrdokovu jsou dodávány včetně středicí vrták.

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku