Popis:
Frézy z karbidu wolframu jsou profesionální nástroje pro rychlé a přesné řezání otvorů (otvorů) o průměru 16 až 105 mm. Jsou vhodné pro obrábění legovaných a nelegovaných ocelí, nerezové oceli (INOX), neželezných kovů a plastů (také GRP). Frézy z karbidu wolframu se používají na ručních vrtačkách nebo stacionárních strojích. Rozteč zubů (vzdálenost mezi zuby) KOŇSKÉ frézy je nerovnoměrná, což zabraňuje tlachání. Plochý design (výška nástroje 8 mm) je vhodný pro obrábění plochého materiálu do max Tloušťka materiálu 4 mm.
Charakteristika:
- OT./MIN korozivzdorných a kyselinovzdorných ocelí: 150 RPM
- OT./MIN, Soft neželezné kovy: 330 RPM
- OT./MIN, oceli do 1 200 N/mm²: 305 RPM
- OT./MIN, termoplasty, plasty vyztužené vlákny (GRP/CFRP) obsah vláken menší než 40 %: 330 RPM
- RPM BIS, korozivzdorné a kyselinovzdorné oceli: 380 RPM
- OT./MIN BIS, Soft neželezné kovy: 500 RPM
- OT./MIN BIS, oceli do 1 200 N/mm²: 455 RPM
- OT./MIN BIS, Thermopl. Plasty, vláknité (GRP/CFRP) obsah vláken menší než 40 %: 500 RPM
- Ø vnější metrika: 42 mm
- Ø Metrická hřídel: 10 mm
Výhoda:
- Vysoká přesnost soustřednosti, protože vyvrtávací hlava a hřídel jsou vyrobeny z jednoho kusu.
- Optimální řezný výkon díky broušenými řeznými hranami z vysoce kvalitního materiálu tvrdokov.
- Výměnný středicí vrták HSS.
Použití:
- Doporučení k použití: Uvedené referenční hodnoty otáček se vztahují na stroje, které udržují Otáčky přibližně konstantní při zatížení. U nízkovýkonných strojů s vysokým poklesem rychlosti lze hodnoty zvýšit o 30 % cca. Hodnoty vodítek rychlosti lze zvýšit až o 100 %, pokud zuby nejsou trvale zapojeny, např. v trubkách nebo zakřivených materiálech. Tím se zabrání chatování a kouchání v manuálním použití. Frézy z karbidu wolframu jsou vhodné pro obrábění nerezové oceli (INOX). Abyste předešli korozi, odstraňte částice z obrobku, které se tvoří během obrábění. Obráběný dílec čistěte chemicky nebo mechanické (leptání/leštění atd.). Frézy z karbidu wolframu od společnosti Pferd jsou regrindable. Včasné a správné přebroušení výrazně zvyšuje životnost nástroje. Obraťte se na místní servis pro přebroušení.
- Zpracování úloh: Vytváření průlomů; vrtání
- Typy jednotek: Stacionární vrtačka; vrtačka; roboty; stacionární stroje
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Hliník
- Tvárné litiny
- Černá tvárné litina (GTS, GJMB)
- Mosaz
- bronz
- Pouzdro z oceli
- Litina
- Ocelová litina
- Dřevotřísková deska
- Měď
- Duroplasty
- Elastomery
- Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
- Vláknové termosety (GRP, CFRP) s obsahem vláken ≤ 40 %
- Vláknová vlákna vyztužená termosety (GRP, CFRP) obsah vláken > 40%
- Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
- Hliníkové slitiny tvrdé
- Tvrdý neželezný kov
- Tvrdé dřevo
- Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Více neželezné kovy
- Jiné
- plasty
- Hliníkové slitiny měkké
- Neželezný kov měkký
- Měkké slitiny titanu (pevnost v tahu 500 N/mm²)
- Měkké dřevo
- Ušlechtilá ocel (INOX)
- Ocel
- Ocel, litá ocel
- Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
- Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Oceli nad 700 N/mm² (> 220 HB)
- Oceli do 700 N/mm² (< 220 HB)
- Termoplasty
- Titan
- Titanové slitiny
- nástrojové oceli
- Hliníkové slitiny odolné
- Bílá tvárné litina (GTW, GJMW)
- Dřevo
- zinek
Rozsah dodávky:
- Frézy z tvrdokovu jsou dodávány včetně středicí vrták.