Fréza na otvory tvrdokov/kruhová PILKA na otvory Ø 32x8 mm hřídel Ø 10 mm hloubka řezu 4 mm univerzální

Artiklové číslo: 4007220063071
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Korunkový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220063071
EAN / GTIN 4007220063071
Číslo výrobce 25403208

Popis

Popis:

Frézy z karbidu wolframu jsou profesionální nástroje pro rychlé a přesné řezání otvorů (otvorů) o průměru 16 až 105 mm. Jsou vhodné pro obrábění legovaných a nelegovaných ocelí, nerezové oceli (INOX), neželezných kovů a plastů (také GRP). Frézy z karbidu wolframu se používají na ručních vrtačkách nebo stacionárních strojích. Rozteč zubů (vzdálenost mezi zuby) KOŇSKÉ frézy je nerovnoměrná, což zabraňuje tlachání. Plochý design (výška nástroje 8 mm) je vhodný pro obrábění plochého materiálu do max Tloušťka materiálu 4 mm.

Charakteristika:

  • OT./MIN korozivzdorných a kyselinovzdorných ocelí: 200 RPM
  • OT./MIN, Soft neželezné kovy: 440 RPM
  • OT./MIN, oceli do 1 200 N/mm²: 400 RPM
  • OT./MIN, termoplasty, plasty vyztužené vlákny (GRP/CFRP) obsah vláken menší než 40 %: 440 RPM
  • RPM BIS, korozivzdorné a kyselinovzdorné oceli: 500 RPM
  • OT./MIN BIS, Soft neželezné kovy: 660 RPM
  • OT./MIN BIS, oceli do 1 200 N/mm²: 600 RPM
  • OT./MIN BIS, Thermopl. Plasty, vláknité (GRP/CFRP) obsah vláken menší než 40 %: 660 RPM
  • Ø vnější metrika: 32 mm
  • Ø Metrická hřídel: 10 mm

Výhoda:

  • Vysoká přesnost soustřednosti, protože vyvrtávací hlava a hřídel jsou vyrobeny z jednoho kusu.
  • Optimální řezný výkon díky broušenými řeznými hranami z vysoce kvalitního materiálu tvrdokov.
  • Výměnný středicí vrták HSS.

Použití:

  • Doporučení k použití: Uvedené referenční hodnoty otáček se vztahují na stroje, které udržují Otáčky přibližně konstantní při zatížení. U nízkovýkonných strojů s vysokým poklesem rychlosti lze hodnoty zvýšit o 30 % cca. Hodnoty vodítek rychlosti lze zvýšit až o 100 %, pokud zuby nejsou trvale zapojeny, např. v trubkách nebo zakřivených materiálech. Tím se zabrání chatování a kouchání v manuálním použití. Frézy z karbidu wolframu jsou vhodné pro obrábění nerezové oceli (INOX). Abyste předešli korozi, odstraňte částice z obrobku, které se tvoří během obrábění. Obráběný dílec čistěte chemicky nebo mechanické (leptání/leštění atd.). Frézy z karbidu wolframu od společnosti Pferd jsou regrindable. Včasné a správné přebroušení výrazně zvyšuje životnost nástroje. Obraťte se na místní servis pro přebroušení. Průměr 32,0 mm je vhodný pro výrobu otvorů pro umyvadlové kohouty o průměru 32 mm.
  • Zpracování úloh: Vytváření průlomů; vrtání
  • Typy jednotek: Stacionární vrtačka; vrtačka; roboty; stacionární stroje

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Tvárné litiny
    • Černá tvárné litina (GTS, GJMB)
    • Mosaz
    • bronz
    • Pouzdro z oceli
    • Litina
    • Ocelová litina
    • Dřevotřísková deska
    • Měď
    • Duroplasty
    • Elastomery
    • Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
    • Vláknové termosety (GRP, CFRP) s obsahem vláken ≤ 40 %
    • Vláknová vlákna vyztužená termosety (GRP, CFRP) obsah vláken > 40%
    • Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Hliníkové slitiny tvrdé
    • Tvrdý neželezný kov
    • Tvrdé dřevo
    • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Více neželezné kovy
    • Jiné
    • plasty
    • Hliníkové slitiny měkké
    • Neželezný kov měkký
    • Měkké slitiny titanu (pevnost v tahu 500 N/mm²)
    • Měkké dřevo
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocel
    • Ocel, litá ocel
    • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Oceli nad 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Oceli do 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Termoplasty
    • Titan
    • Titanové slitiny
    • nástrojové oceli
    • Hliníkové slitiny odolné
    • Bílá tvárné litina (GTW, GJMW)
    • Dřevo
    • zinek

Rozsah dodávky:

  • Frézy z tvrdokovu jsou dodávány včetně středicí vrták.

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku