Středicí vrták HSS Ø 6.35 mm L 90 mm pro dříky pily na otvory LSS 4

Artiklové číslo: 4007220062708
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Středicí vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220062708
EAN / GTIN 4007220062708
Číslo výrobce 25202007
L-číslo L51140 352

Popis

Popis:

středicí vrták od společnosti Pferd se používají v kombinaci s HSS hřídelemi, rychloupínacími systémy pro pouzdra a frézy na otvory. Středicí vrtáky HSS pro závitové hřídele HSS a rychloupínací systémy pro děrové pily.

Charakteristika:

  • Tvar dříku: Kulatý
  • Vhodné pro: LS 14–210
  • Ø Metrická hřídel: 6,35 mm
  • Délka, celkem: 90 mm

Použití:

  • Zpracování úloh: Vrtání
  • Typy jednotek: Vrták na sloup

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku