Popis:
Serrace Alu je vhodná zejména pro obrábění měkkých neželezných kovů, mosazi, mědi, hliníkových slitin, plastů, Plasty a pryž vyztužené vlákny. Ořezávací kolíky HSS se zuby Alu lze použít v rozsahu otáček 4 000 až 6 000 ot./min v závislosti na průměru ořezávací kolíku. Kulatý kónický technická fréza.
Charakteristika:
- Zaoblení rohové provedení: 4,8 mm
- OT./MIN, Soft neželezné kovy: 4000 RPM
- OT./MIN, termoplasty, plasty vyztužené vlákny (GRP/CFRP) obsah vláken menší než 40 %: 4000 RPM
- OT./MIN BIS, Soft neželezné kovy: 6000 RPM
- OT./MIN BIS, Thermopl. Plasty, vláknité (GRP/CFRP) obsah vláken menší než 40 %: 6000 RPM
- Ozubení: ALU
- Ø vnější metrika: 16 mm
- Ø Metrická hřídel: 6 mm
- úhelník: 14 °
- Délka, zoubkované: 30 mm
- Délka, celkem: 70 mm
Výhoda:
- Vysoká agresivita.
- Lze použít v nízkém rychlostním rozsahu.
- Velmi stabilní řezání zubů díky houževnatosti vysokorychlostní oceli (HSS).
- Díky přesné soustřednosti je práce bez nárazů možná bez znamének. Tím se výrazně snižuje opotřebení nástroje a pohonu nástroje.
Použití:
- Doporučení k použití: Pokud váš pohon neumožňuje vysoké rychlosti, použijte frézovací kolíky HSS. Frézovací kolíky HSS mohou být ekonomickou alternativou k karbidovým frézovacím kolíkům v hlavice na měkkých materiálech. Na rozdíl od karbidových frézovacích čepů při nižších rychlostech je nutné použít frézovací čepy HSS. Pokud nejmenší rozsah průměru frézovacího čepu dosáhne hlavice, lze podle toho zvýšit doporučenou hodnotu Otáčky.
- Zpracování úloh: Vytváření průlomů; odstraňování otřepů; nivelace; frézování; frézování;
- Typy jednotek: Pohon ohýbací hřídele; obráběcí stroj; robot; stacionární stroje; přímé brusky
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Hliník
- Mosaz
- Měď
- Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
- Vláknové termosety (GRP, CFRP) s obsahem vláken ≤ 40 %
- Vláknová vlákna vyztužená termosety (GRP, CFRP) obsah vláken > 40%
- plasty
- Hliníkové slitiny měkké
- Termoplasty
- zinek