Frézovací kolík HSS, kulový tvar F Ø 12x10 mm, Ø 6 mm, z 1 univerzální hrubý

Artiklové číslo: 4007220059111
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Technická fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220059111
EAN / GTIN 4007220059111
Číslo výrobce 22420516
L-číslo L51140 486

Popis

Popis:

Zub 1 je vhodný zejména pro obrábění z nerezové oceli (INOX), měkkých neželezných kovů a plastů. Používá se v rozsahu otáček od 1 200 do 23 900 ot./min, v závislosti na průměru ořezávací kolíku. Sférický technická fréza.

Charakteristika:

  • OT./MIN korozivzdorných a kyselinovzdorných ocelí: 1600 RPM
  • OT./MIN, Soft neželezné kovy: 5400 RPM
  • OT./MIN, termoplasty, plasty vyztužené vlákny (GRP/CFRP) obsah vláken menší než 40 %: 5400 RPM
  • RPM BIS, korozivzdorné a kyselinovzdorné oceli: 2200 RPM
  • OT./MIN BIS, Soft neželezné kovy: 8000 RPM
  • OT./MIN BIS, Thermopl. Plasty, vláknité (GRP/CFRP) obsah vláken menší než 40 %: 8000 RPM
  • Ozubení: 1
  • Ø vnější metrika: 12 mm
  • Ø Metrická hřídel: 6 mm
  • Délka, zoubkované: 10 mm
  • Délka, celkem: 51 mm

Výhoda:

  • Vysoká agresivita.
  • Lze použít v nízkém rychlostním rozsahu.
  • Velmi stabilní řezání zubů díky houževnatosti vysokorychlostní oceli (HSS).
  • Díky přesné soustřednosti je práce bez nárazů možná bez znamének. Tím se výrazně snižuje opotřebení nástroje a pohonu nástroje.

Použití:

  • Doporučení k použití: Pokud váš pohon neumožňuje vysoké rychlosti, použijte frézovací kolíky HSS. Frézovací kolíky HSS mohou být ekonomickou alternativou k karbidovým frézovacím kolíkům v hlavice na měkkých materiálech. Na rozdíl od karbidových frézovacích čepů při nižších rychlostech je nutné použít frézovací čepy HSS.
  • Zpracování úloh: Vytváření průlomů; odstraňování otřepů; nivelace; frézování; frézování;
  • Typy jednotek: Pohon ohýbací hřídele; obráběcí stroj; robot; stacionární stroje; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Tvárné litiny
    • Černá tvárné litina (GTS, GJMB)
    • Mosaz
    • Litina
    • Měď
    • Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
    • Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Tvrdé dřevo
    • plasty
    • Hliníkové slitiny měkké
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Termoplasty
    • Bílá tvárné litina (GTW, GJMW)
    • Dřevo
    • zinek

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku