Frézovací kolík HSS, kulový tvar F Ø 10x09 mm, Ø 6 mm, z 3, univerzální středně jemný třísek

Artiklové číslo: 4007220059098
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Technická fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220059098
EAN / GTIN 4007220059098
Číslo výrobce 22420336
L-číslo L51140 55

Popis

Popis:

Zubní kartáček Tooth 3 je vybaven třískovými jističi a je vhodný zejména pro obrábění z oceli, litiny a litiny. Používá se v rozsahu otáček od 1 200 do 7 900 ot./min, v závislosti na průměru ořezávací kolíku. Sférický technická fréza.

Charakteristika:

  • OT./MIN, šedá litina, bílá litina: 2600 RPM
  • OT./MIN, oceli do 1 200 N/mm²: 2600 RPM
  • OT./MIN BIS, šedá litina, bílá litina: 3200 RPM
  • OT./MIN BIS, oceli do 1 200 N/mm²: 3200 RPM
  • Ozubení: 3
  • Ø vnější metrika: 10 mm
  • Ø Metrická hřídel: 6 mm
  • Délka, zoubkované: 9 mm
  • Délka, celkem: 49 mm

Výhoda:

  • Vysoká agresivita.
  • Lze použít v nízkém rychlostním rozsahu.
  • Velmi stabilní řezání zubů díky houževnatosti vysokorychlostní oceli (HSS).
  • Díky přesné soustřednosti je práce bez nárazů možná bez znamének. Tím se výrazně snižuje opotřebení nástroje a pohonu nástroje.

Použití:

  • Doporučení k použití: Pokud váš pohon neumožňuje vysoké rychlosti, použijte frézovací kolíky HSS. Frézovací kolíky HSS mohou být ekonomickou alternativou k karbidovým frézovacím kolíkům v hlavice na měkkých materiálech. Na rozdíl od karbidových frézovacích čepů při nižších rychlostech je nutné použít frézovací čepy HSS.
  • Zpracování úloh: Vytváření průlomů; odstraňování otřepů; nivelace; frézování; frézování;
  • Typy jednotek: Pohon ohýbací hřídele; obráběcí stroj; robot; stacionární stroje; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Tvárné litiny
    • Černá tvárné litina (GTS, GJMB)
    • Pouzdro z oceli
    • Litina
    • Ocelová litina
    • Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Ocel
    • Ocel, litá ocel
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Oceli nad 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Oceli do 700 N/mm² (< 220 HB)
    • nástrojové oceli
    • Bílá tvárné litina (GTW, GJMW)

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku