Frézovací kolík HSS váleček Alu kulatý tvar C Ø 16x25 mm hřídel Ø 6 mm hliník/ne

Artiklové číslo: 4007220058947
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Technická fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220058947
EAN / GTIN 4007220058947
Číslo výrobce 22411816
L-číslo L51140 413

Popis

Popis:

Serrace Alu je vhodná zejména pro obrábění měkkých neželezných kovů, mosazi, mědi, hliníkových slitin, plastů, Plasty a pryž vyztužené vlákny. Ořezávací kolíky HSS se zuby Alu lze použít v rozsahu otáček 4 000 až 6 000 ot./min v závislosti na průměru ořezávací kolíku. Rolovací kolo technická fréza.

Charakteristika:

  • OT./MIN, Soft neželezné kovy: 4000 RPM
  • OT./MIN, termoplasty, plasty vyztužené vlákny (GRP/CFRP) obsah vláken menší než 40 %: 4000 RPM
  • OT./MIN BIS, Soft neželezné kovy: 6000 RPM
  • OT./MIN BIS, Thermopl. Plasty, vláknité (GRP/CFRP) obsah vláken menší než 40 %: 6000 RPM
  • Ozubení: ALU
  • Ø vnější metrika: 16 mm
  • Ø Metrická hřídel: 6 mm
  • Délka, zoubkované: 25 mm
  • Délka, celkem: 65 mm

Výhoda:

  • Vysoká agresivita.
  • Lze použít v nízkém rychlostním rozsahu.
  • Velmi stabilní řezání zubů díky houževnatosti vysokorychlostní oceli (HSS).
  • Díky přesné soustřednosti je práce bez nárazů možná bez znamének. Tím se výrazně snižuje opotřebení nástroje a pohonu nástroje.

Použití:

  • Doporučení k použití: Pokud váš pohon neumožňuje vysoké rychlosti, použijte frézovací kolíky HSS. Frézovací kolíky HSS mohou být ekonomickou alternativou k karbidovým frézovacím kolíkům v hlavice na měkkých materiálech. Na rozdíl od karbidových frézovacích čepů při nižších rychlostech je nutné použít frézovací čepy HSS.
  • Zpracování úloh: Vytváření průlomů; odstraňování otřepů; nivelace; frézování; frézování;
  • Typy jednotek: Pohon ohýbací hřídele; obráběcí stroj; robot; stacionární stroje; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Mosaz
    • Měď
    • Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
    • Vláknové termosety (GRP, CFRP) s obsahem vláken ≤ 40 %
    • Vláknová vlákna vyztužená termosety (GRP, CFRP) obsah vláken > 40%
    • plasty
    • Hliníkové slitiny měkké
    • Termoplasty
    • zinek

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku