Popis:
Zubní kartáček Tooth 3 je vybaven třískovými jističi a je vhodný zejména pro obrábění z oceli, litiny a litiny. Používá se v rozsahu otáček od 1 200 do 7 900 ot./min, v závislosti na průměru ořezávací kolíku. Plamenný technická fréza.
Charakteristika:
- Zaoblení rohové provedení: 1,5 mm
- OT./MIN, šedá litina, bílá litina: 3200 RPM
- OT./MIN, oceli do 1 200 N/mm²: 3200 RPM
- OT./MIN BIS, šedá litina, bílá litina: 4000 RPM
- OT./MIN BIS, oceli do 1 200 N/mm²: 4000 RPM
- Ozubení: 3
- Ø vnější metrika: 8 mm
- Ø Metrická hřídel: 6 mm
- Délka, zoubkované: 20 mm
- Délka, celkem: 60 mm
Výhoda:
- Vysoká agresivita.
- Lze použít v nízkém rychlostním rozsahu.
- Velmi stabilní řezání zubů díky houževnatosti vysokorychlostní oceli (HSS).
- Díky přesné soustřednosti je práce bez nárazů možná bez znamének. Tím se výrazně snižuje opotřebení nástroje a pohonu nástroje.
Použití:
- Doporučení k použití: Pokud váš pohon neumožňuje vysoké rychlosti, použijte frézovací kolíky HSS. Frézovací kolíky HSS mohou být ekonomickou alternativou k karbidovým frézovacím kolíkům v hlavice na měkkých materiálech. Na rozdíl od karbidových frézovacích čepů při nižších rychlostech je nutné použít frézovací čepy HSS. Pokud nejmenší rozsah průměru frézovacího čepu dosáhne hlavice, lze podle toho zvýšit doporučenou hodnotu Otáčky.
- Zpracování úloh: Vytváření průlomů; odstraňování otřepů; nivelace; frézování; frézování;
- Typy jednotek: Pohon ohýbací hřídele; obráběcí stroj; robot; stacionární stroje; přímé brusky
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Tvárné litiny
- Černá tvárné litina (GTS, GJMB)
- Pouzdro z oceli
- Litina
- Ocelová litina
- Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
- Ocel
- Ocel, litá ocel
- Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Oceli nad 700 N/mm² (> 220 HB)
- Oceli do 700 N/mm² (< 220 HB)
- nástrojové oceli
- Bílá tvárné litina (GTW, GJMW)