Popis:
Zub 2 je vybaven třískovými jističi a je vhodný zejména pro obrábění z oceli, litiny a litiny, nerezové oceli (INOX), neželezných kovů a plastů. Používá se v rozsahu otáček od 1 200 do 13 200 ot./min, v závislosti na průměru ořezávací kolíku. Válcový technická fréza s čelními zuby.
Charakteristika:
- OT./MIN korozivzdorných a kyselinovzdorných ocelí: 1200 RPM
- OT./MIN, Soft neželezné kovy: 4000 RPM
- OT./MIN, termoplasty, plasty vyztužené vlákny (GRP/CFRP) obsah vláken menší než 40 %: 4000 RPM
- RPM BIS, korozivzdorné a kyselinovzdorné oceli: 1600 RPM
- OT./MIN BIS, Soft neželezné kovy: 5000 RPM
- OT./MIN BIS, Thermopl. Plasty, vláknité (GRP/CFRP) obsah vláken menší než 40 %: 5000 RPM
- Ozubení: 2
- Ø vnější metrika: 16 mm
- Ø Metrická hřídel: 6 mm
- Délka, zoubkované: 25 mm
- Délka, celkem: 65 mm
Výhoda:
- Vysoká agresivita.
- Lze použít v nízkém rychlostním rozsahu.
- Velmi stabilní řezání zubů díky houževnatosti vysokorychlostní oceli (HSS).
- Díky přesné soustřednosti je práce bez nárazů možná bez znamének. Tím se výrazně snižuje opotřebení nástroje a pohonu nástroje.
Použití:
- Doporučení k použití: Pokud váš pohon neumožňuje vysoké rychlosti, použijte frézovací kolíky HSS. Frézovací kolíky HSS mohou být ekonomickou alternativou k karbidovým frézovacím kolíkům v hlavice na měkkých materiálech. Na rozdíl od karbidových frézovacích čepů při nižších rychlostech je nutné použít frézovací čepy HSS.
- Zpracování úloh: Vytváření průlomů; odstraňování otřepů; nivelace; frézování; frézování;
- Typy jednotek: Pohon ohýbací hřídele; obráběcí stroj; robot; stacionární stroje; přímé brusky
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Hliník
- Tvárné litiny
- Černá tvárné litina (GTS, GJMB)
- Mosaz
- Pouzdro z oceli
- Litina
- Ocelová litina
- Měď
- Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
- Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
- Tvrdé dřevo
- plasty
- Hliníkové slitiny měkké
- Ušlechtilá ocel (INOX)
- Ocel
- Ocel, litá ocel
- Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Oceli nad 700 N/mm² (> 220 HB)
- Oceli do 700 N/mm² (< 220 HB)
- Termoplasty
- nástrojové oceli
- Bílá tvárné litina (GTW, GJMW)
- Dřevo
- zinek