Okrajový frézovací kolík HSS 08x30mm Ø hřídele 6 mm z SP pro lámání hran

Artiklové číslo: 4007220057964
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Technická fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220057964
EAN / GTIN 4007220057964
Číslo výrobce 22215656
L-číslo L51140 804
Výrobce August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

Ořezávací kolík HSS lze použít třikrát díky 3 stejně ozubeným oblastem. Válcový technická fréza s trojitým konturám mláticího koše ve speciálních zubech o průměru hřídele 6 mm. Vhodné pro lámání hran s definovaným poloměrem.

Charakteristika:

  • Zaoblení rohové provedení: 5 mm
  • OT./MIN, šedá litina, bílá litina: 2400 RPM
  • OT./MIN, oceli do 1 200 N/mm²: 2400 RPM
  • OT./MIN BIS, šedá litina, bílá litina: 3200 RPM
  • OT./MIN BIS, oceli do 1 200 N/mm²: 3200 RPM
  • Ozubení: Speciální zuby (SP)
  • Ø vnější metrika: 8 mm
  • Ø Metrická hřídel: 6 mm
  • Délka, zoubkované: 30 mm
  • Délka, celkem: 70 mm

Výhoda:

  • Díky přesné soustřednosti je práce bez nárazů možná bez znamének. Tím se výrazně snižuje opotřebení nástroje a pohonu nástroje.

Použití:

  • Doporučení k použití: Rozsah řezných otáček 60–80 m /min, rozsah otáček 3 100–4 200 ot./min pro hlavice nejmenšího průměru řezného čepu, například obrábění hran plechu, max. 9 000 ot./min.
  • Zpracování úloh: Odstraňování otřepů; frézování; frézování; zaoblení; zpracování hran (srážení hran, zaoblení)
  • Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Tvárné litiny
    • Černá tvárné litina (GTS, GJMB)
    • Pouzdro z oceli
    • Litina
    • Ocelová litina
    • Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Ocel
    • Ocel, litá ocel
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Oceli do 700 N/mm² (< 220 HB)
    • nástrojové oceli
    • Bílá tvárné litina (GTW, GJMW)

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku