Válcový frézovací kolík tvrdokov ZYAS, spirálový, Ø 02x10 mm, Ø 3 mm, Z5, univerzální jemný

Artiklové číslo: 4007220049464
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Technická fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220049464
EAN / GTIN 4007220049464
Číslo výrobce 21200153
L-číslo L51140 752

Popis

Popis:

Serration 5 je zvláště vhodný pro jemné obrábění z litiny, oceli, nerezové oceli (INOX) a vysoce tepelně odolných materiálů, jako jsou slitiny na bázi niklu a kobaltu. Vytváří dobré povrchy. Karbidové frézovací čepy pro univerzální použití jsou vhodné pro jemné a hrubé obrábění na nejdůležitějších průmyslových materiálech. Nabízejí dobrý řezný výkon a mohou být použity napříč materiály. Kulatý kuželovitý technická fréza s kulatým hrotem podle DIN 8032 a ozubení podle DIN 8033.

Charakteristika:

  • OT./MIN kalených tvrzených ocelí nad 1 200 N/mm²: 56000 RPM
  • OT./MIN, Hard neželezné kovy: 56000 RPM
  • OT./MIN vysokoteplotně odolných materiálů: 56000 RPM
  • OT./MIN korozivzdorných a kyselinovzdorných ocelí: 56000 RPM
  • OT./MIN, oceli do 1 200 N/mm²: 72000 RPM
  • OT./MIN BIS, kalené temperované oceli nad 1 200 N/mm²: 72000 RPM
  • OT./MIN BIS, tvrdý neželezné kovy: 72000 RPM
  • OT./MIN BIS, vysoce tepelně odolné materiály: 95000 RPM
  • RPM BIS, korozivzdorné a kyselinovzdorné oceli: 72000 RPM
  • OT./MIN BIS, oceli do 1 200 N/mm²: 95000 RPM
  • Ozubení: 5
  • Ø vnější metrika: 2 mm
  • Ø Metrická hřídel: 3 mm
  • Délka, zoubkované: 10 mm
  • Délka, celkem: 40 mm

Výhoda:

  • Dobrý řezný výkon díky optimální koordinaci tvrdokov, geometrie a zubů.
  • Dlouhá životnost.
  • Díky přesné soustřednosti je práce bez nárazů možná bez znamének. Tím se výrazně snižuje opotřebení nástroje a pohonu nástroje.
  • Vysoká kvalita povrchu.

Použití:

  • Doporučení k použití: Pro hospodárné použití technických fréz pracujte
    v horním rozsahu otáček/řezných rychlostí. Na pohony s výkonem 75 až 300 wattů používejte frézovací čepy o průměru hřídele 3 mm.
  • Zpracování úloh: Vytváření průlomů; odstraňování otřepů; nivelace; frézování; frézování; Povrchové obrábění; obrábění svarů
  • Typy jednotek: Pohon ohýbací hřídele; obráběcí stroj; robot; stacionární stroje; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Bronz
    • Pouzdro z oceli
    • Ocelová litina
    • Slitiny na bázi kobaltu
    • Hliníkové slitiny tvrdé
    • Tvrdý neželezný kov
    • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Vysoce tepelně odolné materiály
    • Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocel
    • Ocel, litá ocel
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Oceli nad 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Oceli do 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Titan
    • Titanové slitiny
    • nástrojové oceli

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku