Frézovací čep tvrdokov s rádiusem R Ø 08x30mm hřídel Ø 8 mm SP obrábění hran

Artiklové číslo: 4007220049150
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Technická fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220049150
EAN / GTIN 4007220049150
Číslo výrobce 21143288
L-číslo L51140 200

Popis

Popis:

Poloměry frézovacích kolíků s konkávním typ a speciální ozubení. Vhodné pro výrobu a zpracování vnějších poloměrů a zaoblení hran. Karbidové frézovací kolíky pro flexibilní zpracování hran produkují díky svým speciálním tvarům téměř přesné zkosení nebo zkosení Poloměry a lze je flexibilně používat i na těžko přístupných místech. Používají se hlavně v ocelových a hliníkových konstrukcích a byly speciálně vyvinuty pro srážení hran, odhrotování a zaoblení hran. Válcová konstrukce s trojitým konturám mláticího koše.

Charakteristika:

  • Zaoblení rohové provedení: 3 mm
  • OT./MIN, šedá litina, bílá litina: 18000 RPM
  • OT./MIN kalených tvrzených ocelí nad 1 200 N/mm²: 10000 RPM
  • OT./MIN, Hard neželezné kovy: 10000 RPM
  • OT./MIN korozivzdorných a kyselinovzdorných ocelí: 10000 RPM
  • OT./MIN, Soft neželezné kovy: 24000 RPM
  • OT./MIN, oceli do 1 200 N/mm²: 18000 RPM
  • OT./MIN BIS, šedá litina, bílá litina: 24000 RPM
  • OT./MIN BIS, kalené temperované oceli nad 1 200 N/mm²: 14000 RPM
  • OT./MIN BIS, tvrdý neželezné kovy: 18000 RPM
  • RPM BIS, korozivzdorné a kyselinovzdorné oceli: 14000 RPM
  • OT./MIN BIS, Soft neželezné kovy: 36000 RPM
  • OT./MIN BIS, oceli do 1 200 N/mm²: 24000 RPM
  • Ozubení: Speciální zuby (SP)
  • Ø vnější metrika: 8 mm
  • Ø Metrická hřídel: 8 mm
  • Délka, struktura: 27 mm
  • Délka, zoubkované: 5 mm
  • Délka, celkem: 65 mm

Výhoda:

  • Lze volně vést.
  • Extrémně flexibilní použití na těžko přístupných místech.
  • Vytvořte téměř přesné zkosení nebo poloměry.
  • Díky přesné soustřednosti je práce bez nárazů možná bez znamének. Tím se výrazně snižuje opotřebení nástroje a pohonu nástroje.

Použití:

  • Doporučení k použití: Ve výjimečných případech lze použít rychlosti nižší než 3 000 ot./min. To je užitečné pro záhlubné operace se zachycováním 360° frézovacího čepu a v některých stacionárních aplikacích. Při nízkém obrábění materiálu (odstraňování otřepů, srážení hran, obrábění lehkých povrchů) lze Otáčky zvýšit až o 100 %. Ořezávací kolíky se zpravidla používají při otáčení vzad nebo oscilování. Při synchronním provozu nástroj rychle přemisťte přes obrobek, abyste dosáhli jemných povrchů nebo velmi vyrovnaných zkosení. Pokud nejmenší rozsah průměru frézovacího čepu dosáhne hlavice, lze podle toho zvýšit doporučenou hodnotu Otáčky.
  • Zpracování úloh: Odstraňování otřepů; frézování; zaoblení; Edging; Edging (srážení hran, zaoblení)
  • Typy jednotek: Pohon ohýbací hřídele; obráběcí stroj; robot; stacionární stroje; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Litá ocel
    • Ocel
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Oceli do 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Titan
    • Titanové slitiny
    • nástrojové oceli

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku