Popis:
Serrace 1 je vhodná zejména pro obrábění neželezných kovů, oceli a litiny. Vyznačuje se vysokým odstraněním materiálu. Karbidové frézovací čepy pro univerzální použití jsou vhodné pro jemné a hrubé obrábění na nejdůležitějších průmyslových materiálech. Nabízejí dobrý řezný výkon a mohou být použity napříč materiály. technická fréza ve tvaru špičaté klenby podle DIN 8032 se zuby podle DIN 8033, hrot zploštělý.
Charakteristika:
- OT./MIN, šedá litina, bílá litina: 12000 RPM
- OT./MIN korozivzdorných a kyselinovzdorných ocelí: 5000 RPM
- OT./MIN, Soft neželezné kovy: 12000 RPM
- OT./MIN, oceli do 1 200 N/mm²: 12000 RPM
- OT./MIN BIS, šedá litina, bílá litina: 18000 RPM
- RPM BIS, korozivzdorné a kyselinovzdorné oceli: 9000 RPM
- OT./MIN BIS, Soft neželezné kovy: 18000 RPM
- OT./MIN BIS, oceli do 1 200 N/mm²: 18000 RPM
- Ozubení: 1
- Ø vnější metrika: 16 mm
- Ø Metrická hřídel: 6 mm
- Délka, zoubkované: 30 mm
- Délka, celkem: 70 mm
Výhoda:
- Dobrý řezný výkon díky optimální koordinaci tvrdokov, geometrie a zubů.
- Dlouhá životnost.
- Díky přesné soustřednosti je práce bez nárazů možná bez znamének. Tím se výrazně snižuje opotřebení nástroje a pohonu nástroje.
- Vysoká kvalita povrchu.
Použití:
- Doporučení k použití: Pokud je to možné, používejte nástroje pokud možno na výkonných pohonech
s pružně uloženým vřetenem, aby se zabránilo vibracím. Dodržujte doporučení týkající se rychlosti. Pokud nejmenší rozsah průměru frézovacího čepu dosáhne hlavice, lze podle toho zvýšit doporučenou hodnotu Otáčky. Pro hospodárné použití technických fréz pracujte
v horním rozsahu otáček/řezných rychlostí. Vložte frézovací čepy o průměru hřídele 6 mm na pohony s výkonem TČ 300 wattů. - Zpracování úloh: Vytváření průlomů; odstraňování otřepů; nivelace; frézování; frézování; Povrchové obrábění; obrábění svarů
- Typy jednotek: Pohon ohýbací hřídele; obráběcí stroj; robot; stacionární stroje; přímé brusky
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Tvárné litiny
- Černá tvárné litina (GTS, GJMB)
- Mosaz
- Pouzdro z oceli
- Litina
- Ocelová litina
- Měď
- Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
- Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Hliníkové slitiny měkké
- Neželezný kov měkký
- Ušlechtilá ocel (INOX)
- Ocel
- Ocel, litá ocel
- Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Oceli nad 700 N/mm² (> 220 HB)
- Oceli do 700 N/mm² (< 220 HB)
- nástrojové oceli
- Bílá tvárné litina (GTW, GJMW)
- zinek