Popis:
Serration 5 je zvláště vhodný pro jemné obrábění z litiny, oceli, nerezové oceli (INOX) a vysoce tepelně odolných materiálů, jako jsou slitiny na bázi niklu a kobaltu. Vytváří dobré povrchy. Karbidové frézovací čepy pro univerzální použití jsou vhodné pro jemné a hrubé obrábění na nejdůležitějších průmyslových materiálech. Nabízejí dobrý řezný výkon a mohou být použity napříč materiály. Kruhový technická fréza podle DIN 8032 se zuby podle DIN 8033.
Charakteristika:
- Zaoblení rohové provedení: 2,5 mm
- OT./MIN kalených tvrzených ocelí nad 1 200 N/mm²: 9000 RPM
- OT./MIN, Hard neželezné kovy: 9000 RPM
- OT./MIN vysokoteplotně odolných materiálů: 9000 RPM
- OT./MIN korozivzdorných a kyselinovzdorných ocelí: 9000 RPM
- OT./MIN, oceli do 1 200 N/mm²: 12000 RPM
- OT./MIN BIS, kalené temperované oceli nad 1 200 N/mm²: 12000 RPM
- OT./MIN BIS, tvrdý neželezné kovy: 12000 RPM
- OT./MIN BIS, vysoce tepelně odolné materiály: 16000 RPM
- RPM BIS, korozivzdorné a kyselinovzdorné oceli: 12000 RPM
- OT./MIN BIS, oceli do 1 200 N/mm²: 16000 RPM
- Ozubení: 5
- Ø vnější metrika: 12 mm
- Ø Metrická hřídel: 6 mm
- Délka, zoubkované: 25 mm
- Délka, celkem: 65 mm
Výhoda:
- Dobrý řezný výkon díky optimální koordinaci tvrdokov, geometrie a zubů.
- Dlouhá životnost.
- Díky přesné soustřednosti je práce bez nárazů možná bez znamének. Tím se výrazně snižuje opotřebení nástroje a pohonu nástroje.
- Vysoká kvalita povrchu.
Použití:
- Doporučení k použití: Pokud nejmenší rozsah průměru frézovacího čepu dosáhne hlavice, lze podle toho zvýšit doporučenou hodnotu Otáčky. Pro hospodárné použití technických fréz pracujte
v horním rozsahu otáček/řezných rychlostí. Vložte frézovací čepy o průměru hřídele 8 mm na pohony s výkonem TČ 300 wattů. - Zpracování úloh: Vytváření průlomů; odstraňování otřepů; nivelace; frézování; frézování; Povrchové obrábění; obrábění svarů
- Typy jednotek: Pohon ohýbací hřídele; obráběcí stroj; robot; stacionární stroje; přímé brusky
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Bronz
- Pouzdro z oceli
- Ocelová litina
- Slitiny na bázi kobaltu
- Hliníkové slitiny tvrdé
- Tvrdý neželezný kov
- Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Vysoce tepelně odolné materiály
- Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
- Ušlechtilá ocel (INOX)
- Ocel
- Ocel, litá ocel
- Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Oceli nad 700 N/mm² (> 220 HB)
- Oceli do 700 N/mm² (< 220 HB)
- Titan
- Titanové slitiny
- nástrojové oceli