tvrdokov frézovací kolík špičatý kužel SKM Ø 06x18 mm hřídel Ø 6 mm Z4 univerzální střední jemný

Artiklové číslo: 4007220047316
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Technická fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220047316
EAN / GTIN 4007220047316
Číslo výrobce 21115046
L-číslo L51140 65

Popis

Popis:

Serration 4 je zvláště vhodný pro obrábění z nerezové oceli (INOX), oceli a vysoce tepelně odolných materiálů, jako jsou slitiny na bázi niklu a kobaltu. Vyznačuje se vysokým odstraněním materiálu s krátkými třískami a vytváří dobré povrchy. Karbidové frézovací čepy pro univerzální použití jsou vhodné pro jemné a hrubé obrábění na nejdůležitějších průmyslových materiálech. Nabízejí dobrý řezný výkon a mohou být použity napříč materiály. Kuželový technická fréza podle DIN 8032 se zuby podle DIN 8033, hrot zploštělý.

Charakteristika:

  • OT./MIN kalených tvrzených ocelí nad 1 200 N/mm²: 13000 RPM
  • OT./MIN, Hard neželezné kovy: 13000 RPM
  • OT./MIN vysokoteplotně odolných materiálů: 13000 RPM
  • OT./MIN korozivzdorných a kyselinovzdorných ocelí: 13000 RPM
  • OT./MIN BIS, kalené temperované oceli nad 1 200 N/mm²: 19000 RPM
  • OT./MIN BIS, tvrdý neželezné kovy: 19000 RPM
  • OT./MIN BIS, vysoce tepelně odolné materiály: 24000 RPM
  • RPM BIS, korozivzdorné a kyselinovzdorné oceli: 24000 RPM
  • Ozubení: 4
  • Ø vnější metrika: 6 mm
  • Ø Metrická hřídel: 6 mm
  • úhelník: 18 °
  • Délka, zoubkované: 18 mm
  • Délka, celkem: 55 mm

Výhoda:

  • Dobrý řezný výkon díky optimální koordinaci tvrdokov, geometrie a zubů.
  • Dlouhá životnost.
  • Díky přesné soustřednosti je práce bez nárazů možná bez znamének. Tím se výrazně snižuje opotřebení nástroje a pohonu nástroje.
  • Vysoká kvalita povrchu.

Použití:

  • Doporučení k použití: Pokud nejmenší rozsah průměru frézovacího čepu dosáhne hlavice, lze podle toho zvýšit doporučenou hodnotu Otáčky. Pro hospodárné použití technických fréz pracujte
    v horním rozsahu otáček/řezných rychlostí. Vložte frézovací čepy o průměru hřídele 8 mm na pohony s výkonem TČ 300 wattů.
  • Zpracování úloh: Vytváření průlomů; odstraňování otřepů; nivelace; frézování; frézování; Povrchové obrábění; obrábění svarů
  • Typy jednotek: Pohon ohýbací hřídele; obráběcí stroj; robot; stacionární stroje; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Bronz
    • Pouzdro z oceli
    • Ocelová litina
    • Slitiny na bázi kobaltu
    • Hliníkové slitiny tvrdé
    • Tvrdý neželezný kov
    • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Vysoce tepelně odolné materiály
    • Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocel
    • Ocel, litá ocel
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Oceli nad 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Oceli do 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Titan
    • Titanové slitiny
    • nástrojové oceli

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku