Kulička frézovacího čepu tvrdokov KUD Ø 08x07 mm Ø 6 mm Z1 univerzální hrubá

Artiklové číslo: 4007220046876
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Technická fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4007220046876
    EAN / GTIN 4007220046876
    Číslo výrobce 21112616
    L-číslo L51140 586

    Popis

    Popis:

    Serrace 1 je vhodná zejména pro obrábění neželezných kovů, oceli a litiny. Vyznačuje se vysokým odstraněním materiálu. Karbidové frézovací čepy pro univerzální použití jsou vhodné pro jemné a hrubé obrábění na nejdůležitějších průmyslových materiálech. Nabízejí dobrý řezný výkon a mohou být použity napříč materiály. Sférický technická fréza podle DIN 8032 se zuby podle DIN 8033.

    Charakteristika:

    • OT./MIN, šedá litina, bílá litina: 24000 RPM
    • OT./MIN korozivzdorných a kyselinovzdorných ocelí: 10000 RPM
    • OT./MIN, Soft neželezné kovy: 24000 RPM
    • OT./MIN, oceli do 1 200 N/mm²: 24000 RPM
    • OT./MIN BIS, šedá litina, bílá litina: 36000 RPM
    • RPM BIS, korozivzdorné a kyselinovzdorné oceli: 18000 RPM
    • OT./MIN BIS, Soft neželezné kovy: 36000 RPM
    • OT./MIN BIS, oceli do 1 200 N/mm²: 36000 RPM
    • Ozubení: 1
    • Ø vnější metrika: 8 mm
    • Ø Metrická hřídel: 6 mm
    • Délka, zoubkované: 7 mm
    • Délka, celkem: 47 mm

    Výhoda:

    • Dobrý řezný výkon díky optimální koordinaci tvrdokov, geometrie a zubů.
    • Dlouhá životnost.
    • Díky přesné soustřednosti je práce bez nárazů možná bez znamének. Tím se výrazně snižuje opotřebení nástroje a pohonu nástroje.
    • Vysoká kvalita povrchu.

    Použití:

    • Doporučení k použití: Pokud je to možné, používejte nástroje pokud možno na výkonných pohonech
      s pružně uloženým vřetenem, aby se zabránilo vibracím. Dodržujte doporučení týkající se rychlosti. Pro hospodárné použití technických fréz pracujte
      v horním rozsahu otáček/řezných rychlostí. Vložte frézovací čepy o průměru hřídele 6 mm na pohony s výkonem TČ 300 wattů.
    • Zpracování úloh: Vytváření průlomů; odstraňování otřepů; nivelace; frézování; frézování; Povrchové obrábění; obrábění svarů
    • Typy jednotek: Pohon ohýbací hřídele; obráběcí stroj; robot; stacionární stroje; přímé brusky

    Materiál:

    • Obrobitelné materiály:
      • Tvárné litiny
      • Černá tvárné litina (GTS, GJMB)
      • Mosaz
      • Pouzdro z oceli
      • Litina
      • Ocelová litina
      • Měď
      • Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Hliníkové slitiny měkké
      • Neželezný kov měkký
      • Ušlechtilá ocel (INOX)
      • Ocel
      • Ocel, litá ocel
      • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Oceli nad 700 N/mm² (> 220 HB)
      • Oceli do 700 N/mm² (< 220 HB)
      • nástrojové oceli
      • Bílá tvárné litina (GTW, GJMW)
      • zinek

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku