Popis:
Vysoce flexibilní kartáč. Díky plastovému obložení je vhodný zejména pro odstraňování otřepů obtížně zpracováných součástí, jako jsou hlavy válců nebo ozubená kola. Navrženo speciálně pro průmyslové hlavice. Pferd kompozitní kartáče jsou speciálně navrženy pro průmyslové, automatizované hlavice. Jsou vhodné pro různé obráběcí úlohy a díky variabilním možnostem upínání mohou být použity na mnoha různých pohonových strojích. To nabízí výhodu, že výrobu a přepracování obrobku lze provádět na stejném stroji. To snižuje manuální práci náročnou na práci a produkuje reprodukovatelné výsledky s krátkou dobou cyklu. Pro efektivní hlavice musí být koordinovány četné aplikační parametry, jako je doba obrábění a posuv, a musí být vybrán příslušný kartáč. Kartáčky z karbidu křemíku (SiC) jsou zvláště vhodné pro odstraňování otřepů a zlepšení povrchu. Obdélníkové obložení [REC] je vhodné pro aplikace, které kladou zvláštní požadavky na agresivitu kartáč. Díky většímu průřezu vláken jsou pevnější než kulaté filamenty a umožňují větší styčnou plochu s obrobkem. Plastové obložení odolává teplotám až 220°C.
Charakteristika:
- Balení: Průmyslové balení
- OT./MIN, max.: 3600 RPM
- OT./MIN, opt., od: 900 RPM
- OT./MIN, opt., do: 1500 RPM
- Metrika šířky: 25 mm
- Záznamový systém: Otvor
- Šířka montáže: 25 mm
- Ø otvor: 50,8 mm
- Ø zásobení materiálu: 1,14 mm
- Ø vnější metrika: 200 mm
- Materiál pro skladování: karbid křemíku (SiC)
- Velikost zrna: 80
- Délka, ořez: 57 mm
Výhoda:
- Dlouhá životnost a agresivní kartáčovací účinek díky velmi vysoké hustotě skladování.
- Extrémně hladký chod díky rovnoměrnému rozložení materiálu nádivky.
- Optimální přizpůsobení obrysu obrobků a menší tepelný příkon díky vysoké flexibilitě.
- Brusná zrna jsou vložena do pružných plastových vláken, což znamená, že ořezávání funguje nejen na špičce, ale i na stranách.
- Pro agresivní hlavice díky obdélníkovému obložení (REC).
Použití:
- Doporučení k použití: Dodržujte doporučené rychlosti. Verze REC (obdélníkové ořezávání) je vhodná pro agresivní hlavice s ořezáváním materiálu SiC. Pro aplikace s vysokým teplem používejte chladicí kapalinu.
- Zpracování úloh: Čištění; odstraňování otřepů; hrubování; strukturování (rohože, rohože a kašírování)
- Typy jednotek: Pohon ohýbací hřídele; obráběcí stroj; robot; stacionární stroje; přímé brusky
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Hliník
- bronz
- Litina
- Ocelová litina
- Slitiny na bázi kobaltu
- Duroplasty
- Více neželezné kovy
- Ušlechtilá ocel (INOX)
- Ocel, litá ocel
- Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
- Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasty
- Dřevo