Popis:
Vysoce flexibilní kartáč. Díky plastovému obložení je vhodný zejména pro odstraňování otřepů obtížně zpracováných součástí, jako jsou hlavy válců nebo ozubená kola. Navrženo speciálně pro průmyslové hlavice. Pferd kompozitní kartáče jsou speciálně navrženy pro průmyslové, automatizované hlavice. Jsou vhodné pro různé obráběcí úlohy a díky variabilním možnostem upínání mohou být použity na mnoha různých pohonových strojích. To nabízí výhodu, že výrobu a přepracování obrobku lze provádět na stejném stroji. To snižuje manuální práci náročnou na práci a produkuje reprodukovatelné výsledky s krátkou dobou cyklu. Pro efektivní hlavice musí být koordinovány četné aplikační parametry, jako je doba obrábění a posuv, a musí být vybrán příslušný kartáč. Kartáče s keramickým zrnem (CO) se vyznačují vysokou houževnatostí a velmi dobrou řeznou schopností. Pro dosažení vysokých hodnot odstranění a agresivního chování při čištění zubů. Plastové ořezávání odolává teplotám až do 220 °C.
Charakteristika:
- Balení: Průmyslové balení
- OT./MIN, max.: 1800 RPM
- OT./MIN, opt., od: 500 RPM
- OT./MIN, opt., do: 800 RPM
- Šířka, klínová drážka: 6,3 x 12,7
- Metrika šířky: 25 mm
- Záznamový systém: Otvor
- Šířka montáže: 25 mm
- Ø otvor: 50,8 mm
- Rozměry klíčů ve štětcích: 12,7 x 6,4 mm
- Ø zásobení materiálu: 1,1 mm
- Ø vnější metrika: 300 mm
- Materiál pro skladování: keramické zrno (CO)
- Velikost zrna: 80
- Délka, ořez: 60 mm
Výhoda:
- Dlouhá životnost a agresivní kartáčovací účinek díky velmi vysoké hustotě skladování.
- Extrémně hladký chod díky rovnoměrnému rozložení materiálu nádivky.
- Optimální přizpůsobení obrysu obrobků a menší tepelný příkon díky vysoké flexibilitě.
- Brusná zrna jsou vložena do pružných plastových vláken, což znamená, že ořezávání funguje nejen na špičce, ale i na stranách.
- Pro obzvláště agresivní hlavice a vysokou kvalitu povrchu obrobku.
Použití:
- Doporučení k použití: Dodržujte doporučené rychlosti. Pro aplikace s vysokým teplem používejte chladicí kapalinu.
- Zpracování úloh: Čištění; odstraňování otřepů; strukturování (rohože, rohože a satování)
- Typy jednotek: Obráběcí stroje; roboty; stacionární stroje
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Hliník
- bronz
- Litina
- Ocelová litina
- Slitiny na bázi kobaltu
- Tvrdý neželezný kov
- Vysoce tepelně odolné materiály
- Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
- Superslitiny na bázi niklu nebo titanu
- Více neželezné kovy
- Měkké slitiny titanu (pevnost v tahu 500 N/mm²)
- Ocel, litá ocel
- Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
- Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Titan
- Titanové slitiny