KOMPOZITNÍ Flex kruhový kartáč RBUP Ø 350x25x50,8 mm otvor SIC vlákno Ø 1,10 mm obilí 80 stacionární

Artiklové číslo: 4007220038710
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Kulatý kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220038710
EAN / GTIN 4007220038710
Číslo výrobce 79183663
L-číslo L51510 946

Popis

Popis:

Vysoce flexibilní kartáč. Díky plastovému obložení je vhodný zejména pro odstraňování otřepů obtížně zpracováných součástí, jako jsou hlavy válců nebo ozubená kola. Navrženo speciálně pro průmyslové hlavice. Pferd kompozitní kartáče jsou speciálně navrženy pro průmyslové, automatizované hlavice. Jsou vhodné pro různé obráběcí úlohy a díky variabilním možnostem upínání mohou být použity na mnoha různých pohonových strojích. To nabízí výhodu, že výrobu a přepracování obrobku lze provádět na stejném stroji. To snižuje manuální práci náročnou na práci a produkuje reprodukovatelné výsledky s krátkou dobou cyklu. Pro efektivní hlavice musí být koordinovány četné aplikační parametry, jako je doba obrábění a posuv, a musí být vybrán příslušný kartáč. Kartáčky z karbidu křemíku (SiC) jsou zvláště vhodné pro odstraňování otřepů a zlepšení povrchu. Plastové obložení odolává teplotám až 220°C.

Charakteristika:

  • Balení: Průmyslové balení
  • OT./MIN, max.: 1800 RPM
  • OT./MIN, opt., od: 500 RPM
  • OT./MIN, opt., do: 800 RPM
  • Šířka, klínová drážka: 6,3 x 12,7
  • Metrika šířky: 25 mm
  • Záznamový systém: Otvor
  • Šířka montáže: 25 mm
  • Ø otvor: 50,8 mm
  • Rozměry klíčů ve štětcích: 12,7 x 6,4 mm
  • Ø zásobení materiálu: 1,1 mm
  • Ø vnější metrika: 350 mm
  • Materiál pro skladování: karbid křemíku (SiC)
  • Velikost zrna: 80
  • Délka, ořez: 89 mm

Výhoda:

  • Dlouhá životnost a agresivní kartáčovací účinek díky velmi vysoké hustotě skladování.
  • Extrémně hladký chod díky rovnoměrnému rozložení materiálu nádivky.
  • Optimální přizpůsobení obrysu obrobků a menší tepelný příkon díky vysoké flexibilitě.
  • Brusná zrna jsou vložena do pružných plastových vláken, což znamená, že ořezávání funguje nejen na špičce, ale i na stranách.

Použití:

  • Doporučení k použití: Dodržujte doporučené rychlosti. Pro aplikace s vysokým teplem používejte chladicí kapalinu.
  • Zpracování úloh: Čištění; odstraňování otřepů; hrubování; strukturování (rohože, rohože a kašírování)
  • Typy jednotek: Obráběcí stroje; roboty; stacionární stroje

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • bronz
    • Litina
    • Ocelová litina
    • Slitiny na bázi kobaltu
    • Duroplasty
    • Více neželezné kovy
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocel, litá ocel
    • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasty
    • Dřevo

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku