kotouč stojanové brusky Ø 200x25 mm průměr otvoru 32 mm A80 pro ostření vrtáků HSS

Artiklové číslo: 4007220037850
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Kotouč stojanové brusky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220037850
EAN / GTIN 4007220037850
Číslo výrobce 39009702
L-číslo L51090 598

Popis

Popis:

Brusné kotouče Pferd jsou určeny pro brusné bloky běžně dostupné na trhu. Verze HSS je vhodná zejména pro ostření vrtáků HSS nebo obrábění jiných vysoce legovaných ocelí.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 3350 RPM
  • Metrika šířky: 25 mm
  • Ø otvor: 32 mm
  • Ø vnější metrika: 200 mm
  • Velikost zrna: 80

Výhoda:

  • Dlouhá životnost.
  • Vysoká rozměrová stabilita.
  • Vysoký výkon broušení.
  • Integrované redukční objímky pro montáž na téměř jakékoliv vřeteno brusného bloku.

Použití:

  • Doporučení k použití: Pravidelné odstraňování kotouče uvolňuje ostré zrno a udržuje rovný povrch broušení. Plynule seřiďte podpěru obrobku na průměr brusného kotouče (šířka mezery max. 3 mm).
  • Zpracování úloh: Odstraňování otřepů; ostření; zpracování hran (srážení hran, zaoblení)
  • Typy jednotek: Stojanová bruska

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Pouzdro z oceli
    • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • nástrojové oceli

Poznámka:

  • Maximální přípustná obvodová rychlost je 35 m /s.
  • Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.
  • Před upnutím musí být brusné tělísko podroben zvukovému testu, aby bylo zajištěno, že není prasklý (nepoškozený brusné tělísko dává jasný zvuk).

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku