Vnitřní kartáč IBU Ø6x25 mm shaft-Ø3,2 mm steel-wire-Ø0,12

Artiklové číslo: 4007220036761
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Kartáč na trubky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220036761
EAN / GTIN 4007220036761
Číslo výrobce 43679601
L-číslo L51510 179

Popis

Popis:

Pro lehké čisticí a odstraňování otřepů pracujte na závitových otvorech nebo výklencích, např. klínových dráhách. Ocelový drát je nejběžnějším materiálem pro plnění. Kartáče s ocelovým drátem jsou zvláště vhodné pro povrchové zpracování a odstraňování otřepů. PFERD speciální drát má vysokou pevnost v tahu a ohybu. To zajišťuje optimální opotřebení drátu a dlouhou životnost, a to i v extrémních aplikacích čištění. Ocelový drát odolává teplotám až 300°C.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 3500 RPM
  • Metrika šířky: 25 mm
  • Záznamový systém: Stopka
  • Ø zásobení materiálu: 0,12 mm
  • Ø vnější metrika: 6 mm
  • Ø Metrická hřídel: 3,2 mm
  • Materiál pro skladování: Ocelový drát (ST)
  • Délka, celkem: 90 mm

Výhoda:

  • Optimální přizpůsobení obrysu obrobků díky vysoké flexibilitě.
  • Zvýšená životnost nástroje díky konstrukci rotujícího drátu.
  • U vnitřních kartáčů s tupým očkem se ořezávání rozšiřuje až na špičku kartáče.
  • Ohnutý konec drátu nemá ostré hrany, takže citlivé povrchy nejsou poškrábány.
  • Dlouhá životnost díky použití speciálního drátu PFERD.

Použití:

  • Doporučení k použití: Dodržujte doporučené rychlosti. Vložte ve směru hodinových ručiček.
  • Zpracování úloh: Čištění; odstraňování otřepů; odstraňování koroze; odstraňování oxidových vrstev; odstraňování nátěrů;
  • Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; ruční vložka; vrtačka

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Litina
    • Ocelová litina
    • Duroplasty
    • Ocel, litá ocel
    • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasty
    • Dřevo

Poznámka:

  • Pro bezpečný hlavice vložte kartáč do obrobku před zahájením práce.
  • Při upínání nástroje kartáč se ujistěte, že je hřídel upnut co nejdále do jednotky upínač. To platí zejména pro hlavice ve vysokorychlostním rozsahu. Minimální délka upnutí je 10 mm.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku