Plstěná deska FK P tvrdá 12x250x250mm lze volně rozdělit pro univerzální leštění

Artiklové číslo: 4007220036471
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lešticí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220036471
EAN / GTIN 4007220036471
Číslo výrobce 44101108
L-číslo L51050 539

Popis

Provedení:

  • H (tvrdý)

Popis:

Plstěné desky jsou vhodné pro širokou škálu leštících aplikací.

Charakteristika:

  • Provedení: H (tvrdý)
  • Metrika šířky: 250 mm
  • Metrické délky: 250 mm
  • Výška: 12 mm

Výhoda:

  • V závislosti na vašich požadavcích rychle a snadno vyřežte nebo vyražte do libovolného typ (např. obdélníku, čtverce, hůlek nebo řezu).
  • Lze volně profilovaně profilovovat a proto lze použít i pro nástroje s komplikovanou geometrií.

Použití:

  • Zpracování úloh: leštění
  • Typy jednotek: Ruční vložení

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Mosaz
    • bronz
    • Ocelová litina
    • Slitiny na bázi kobaltu
    • Měď
    • Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
    • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasty
    • Titan
    • Titanové slitiny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku