Středně tvrdé lešticí kolíky – tvar kapky FK tre Ø 10x14 mm – Ø 3 mm

Artiklové číslo: 4007220036273
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
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
    Druh produktu Brusné tělísko

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4007220036273
    EAN / GTIN 4007220036273
    Číslo výrobce 44100280
    L-číslo L51050 1249

    Popis

    Provedení:

    • M (střední)

    Popis:

    Plstěná pera se používají kvůli jejich tvrdosti a flexibilitě, když je třeba přesně udržovat geometrické tvary. Tvar kapky TRE se používá hlavně pro zpracování malých poloměrů.

    Charakteristika:

    • OT./MIN, max.: 47500 RPM
    • OT./MIN, opt., od: 10000 RPM
    • OT./MIN, opt., do: 20000 RPM
    • Tvar: kapka
    • Provedení: M (střední)
    • Metrika šířky: 14 mm
    • Ø vnější metrika: 10 mm
    • Ø Metrická hřídel: 3 mm
    • Délka, hřídel: 35 mm

    Výhoda:

    • Lze volně profilovaně profilovovat a proto lze použít i pro nástroje s komplikovanou geometrií.
    • Přesné zachování geometrických tvarů díky jejich tvrdosti.

    Použití:

    • Doporučení k použití: Pro dosažení nejlepšího výkonu používejte při doporučeném velikost řezné rychlosti 5–10 m /s. Je dosaženo ideálního kompromisu mezi výkonem při odstraňování, kvalitou povrchu, teplotou obrobku a opotřebením nástroje. Používejte diamantové lešticí pasty a lešticí pasty. Při změně leštící pasta vložte nový, nepoužitý lešticí nástroj.
    • Zpracování úloh: leštění
    • Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky

    Materiál:

    • Obrobitelné materiály:
      • Hliník
      • Mosaz
      • bronz
      • Ocelová litina
      • Slitiny na bázi kobaltu
      • Měď
      • Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
      • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
      • Ušlechtilá ocel (INOX)
      • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
      • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Termoplasty
      • Titan
      • Titanové slitiny

    Poznámka:

    • Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku