Popis:
Pro lehké čisticí a odstraňování otřepů pracujte na závitových otvorech nebo výklencích, např. klínových dráhách. Zvláště vhodné pro čištění při ručním použití. Ocelový drát je nejběžnějším materiálem pro plnění. Kartáče s ocelovým drátem jsou zvláště vhodné pro povrchové zpracování a odstraňování otřepů. PFERD speciální drát má vysokou pevnost v tahu a ohybu. To zajišťuje optimální opotřebení drátu a dlouhou životnost, a to i v extrémních aplikacích čištění. Ocelový drát odolává teplotám až 300°C.
Charakteristika:
- Metrika šířky: 100 mm
- Záznamový systém: Ruka
- Ø zásobení materiálu: 0,15 mm
- Ø vnější metrika: 4 mm
- Materiál pro skladování: Ocelový drát (ST)
- Délka, celkem: 300 mm
Výhoda:
- Umožňují nejvyšší přesnost a efektivitu při obrábění citlivých obrobků.
- Optimální přístup k těžko přístupným oblastem, jako jsou vnitřní plochy trubek a otvorů.
- Dlouhá životnost díky použití speciálního drátu PFERD.
- Vytváří jemné povrchy.
Použití:
- Zpracování úloh: Čištění; odstraňování otřepů; odstraňování koroze; odstraňování oxidových vrstev; odstraňování nátěrů;
- Typy jednotek: Ruční vložení
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Litina
- Ocelová litina
- Duroplasty
- Ocel, litá ocel
- Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
- Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasty
- Dřevo