Látkový kroužek TR bavlna Ø 22 x 10 mm Ø 3 mm pro řezání pomocí leštící pasta

Artiklové číslo: 4007220034569
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Textilní kroužek

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220034569
EAN / GTIN 4007220034569
Číslo výrobce 44270227
L-číslo L51050 894

Popis

Provedení:

  • BW

Popis:

Látkové kroužky se stopkou se používají s lešticími pastami pro předleštění, leštění a leštění s vysokým leskem při výrobě nástrojů a forem. Verze BW (bavlna) pro velmi jemný lesk, pro odstranění prachu a leštění.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 17350 RPM
  • OT./MIN, opt.: 13000 RPM
  • Provedení: BW
  • Metrika šířky: 10 mm
  • Ø vnější metrika: 22 mm
  • Ø Metrická hřídel: 3 mm
  • Délka, hřídel: 40 mm

Výhoda:

  • Optimální nastavení obrysu díky vysoké flexibilitě.
  • Lze volně profilovaně profilovovat a proto lze použít i pro nástroje s komplikovanou geometrií.

Použití:

  • Doporučení k použití: Při leštění se ujistěte, že se nástroj nepřehřívá. Poskytněte dostatečné množství leštící pasta.
  • Zpracování úloh: leštění
  • Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Mosaz
    • bronz
    • Ocelová litina
    • Slitiny na bázi kobaltu
    • Měď
    • Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
    • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasty
    • Titan
    • Titanové slitiny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku