tvrdokov vysoce výkonný frézovací kolík INOX válec ZYAS čelo Ø 06x16 mm Ø hřídele 6 mm z nerezové oceli

Artiklové číslo: 4007220034477
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
    Druh produktu Technická fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4007220034477
    EAN / GTIN 4007220034477
    Číslo výrobce 21100282
    L-číslo L51140 714

    Popis

    Popis:

    S INOX serrací vyvinula společnost Pferd inovativní frézovací čepy pro obrábění nerezové oceli (INOX). Serrace INOX se vyznačuje extrémně vysokým řezným výkonem u všech austenitických, korozivzdorných a kyselinovzdorných ocelí. Vytváří podstatně méně vibrací než srovnatelné křížové převody. Válcový technická fréza podle DIN 8032 se zuby na obvodu a na obličeji.

    Charakteristika:

    • OT./MIN, Hard neželezné kovy: 13000 RPM
    • OT./MIN korozivzdorných a kyselinovzdorných ocelí: 24000 RPM
    • OT./MIN, Soft neželezné kovy: 13000 RPM
    • OT./MIN BIS, tvrdý neželezné kovy: 24000 RPM
    • RPM BIS, korozivzdorné a kyselinovzdorné oceli: 32000 RPM
    • OT./MIN BIS, Soft neželezné kovy: 24000 RPM
    • Ozubení: INOX
    • Ø vnější metrika: 6 mm
    • Ø Metrická hřídel: 6 mm
    • Délka, zoubkované: 16 mm
    • Délka, celkem: 55 mm

    Výhoda:

    • Vynikající výkon obrábění a životnost nástrojů díky inovativní geometrii zubů.
    • Dosahuje vysoce kvalitních povrchových vlastností díky optimálnímu utváření třísek.
    • Zabraňuje zasytí materiálu kvůli nízké tvorbě tepla.
    • Díky přesné soustřednosti je práce bez nárazů možná bez znamének. Tím se výrazně snižuje opotřebení nástroje a pohonu nástroje.

    Použití:

    • Doporučení k použití: Pokud je to možné, používejte nástroje pokud možno na výkonných pohonech
      s pružně uloženým vřetenem, aby se zabránilo vibracím. Dodržujte doporučení týkající se rychlosti. Pro hospodárné použití technických fréz pracujte
      v horním rozsahu otáček/řezných rychlostí. Vložte frézovací čepy o průměru hřídele 6 mm na pohony s výkonem TČ 300 wattů.
    • Zpracování úloh: Vytváření průlomů; odstraňování otřepů; nivelace; frézování; frézování; Povrchové obrábění; obrábění svarů
    • Typy jednotek: Pohon ohýbací hřídele; obráběcí stroj; robot; stacionární stroje; přímé brusky

    Materiál:

    • Obrobitelné materiály:
      • Tvrdý neželezný kov
      • Ušlechtilá ocel (INOX)
      • Titan
      • Titanové slitiny

    Poznámka:

    • Vzhledem k velmi vysokému řeznému výkonu může dojít ke změně barvy hřídele. Nepředstavuje to žádné bezpečnostní riziko*.

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku