Vysoce výkonný frézovací kolík tvrdokov INOX Ball KUD Ø 04x03 mm Ø 3 mm pro nerezovou ocel

Artiklové číslo: 4007220034439
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
    Druh produktu Technická fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4007220034439
    EAN / GTIN 4007220034439
    Číslo výrobce 21212582
    L-číslo L51140 596

    Popis

    Popis:

    S INOX serrací vyvinula společnost Pferd inovativní frézovací čepy pro obrábění nerezové oceli (INOX). Serrace INOX se vyznačuje extrémně vysokým řezným výkonem u všech austenitických, korozivzdorných a kyselinovzdorných ocelí. Vytváří podstatně méně vibrací než srovnatelné křížové převody. Sférický technická fréza podle DIN 8032.

    Charakteristika:

    • OT./MIN, Hard neželezné kovy: 20000 RPM
    • OT./MIN korozivzdorných a kyselinovzdorných ocelí: 36000 RPM
    • OT./MIN, Soft neželezné kovy: 20000 RPM
    • OT./MIN BIS, tvrdý neželezné kovy: 36000 RPM
    • RPM BIS, korozivzdorné a kyselinovzdorné oceli: 48000 RPM
    • OT./MIN BIS, Soft neželezné kovy: 36000 RPM
    • Ozubení: INOX
    • Ø vnější metrika: 4 mm
    • Ø Metrická hřídel: 3 mm
    • Délka, zoubkované: 3 mm
    • Délka, celkem: 34 mm

    Výhoda:

    • Vynikající výkon obrábění a životnost nástrojů díky inovativní geometrii zubů.
    • Dosahuje vysoce kvalitních povrchových vlastností díky optimálnímu utváření třísek.
    • Zabraňuje zasytí materiálu kvůli nízké tvorbě tepla.
    • Díky přesné soustřednosti je práce bez nárazů možná bez znamének. Tím se výrazně snižuje opotřebení nástroje a pohonu nástroje.

    Použití:

    • Doporučení k použití: Pokud je to možné, používejte nástroje pokud možno na výkonných pohonech
      s pružně uloženým vřetenem, aby se zabránilo vibracím. Dodržujte doporučení týkající se rychlosti. Pro hospodárné použití technických fréz pracujte
      v horním rozsahu otáček/řezných rychlostí. Na pohony s výkonem 75 až 300 wattů používejte frézovací čepy o průměru hřídele 3 mm.
    • Zpracování úloh: Vytváření průlomů; odstraňování otřepů; nivelace; frézování; frézování; Povrchové obrábění; obrábění svarů
    • Typy jednotek: Pohon ohýbací hřídele; obráběcí stroj; robot; stacionární stroje; přímé brusky

    Materiál:

    • Obrobitelné materiály:
      • Tvrdý neželezný kov
      • Ušlechtilá ocel (INOX)
      • Titan
      • Titanové slitiny

    Poznámka:

    • Vzhledem k velmi vysokému řeznému výkonu může dojít ke změně barvy hřídele. Nepředstavuje to žádné bezpečnostní riziko*.

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku