tvrdokov vysoce výkonný frézovací kolík kruhový oblouk RBF Ø 03x13 mm hřídel Ø 3 mm TITAN

Artiklové číslo: 4007220034354
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Technická fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220034354
EAN / GTIN 4007220034354
Číslo výrobce 21218184
L-číslo L51140 644

Popis

Popis:

TITANOVÉ serrace byla speciálně vyvinuta pro obrábění tvrdých titanových materiálů (pevnost v tahu > 500 N/mm²). Vyznačuje se mimořádně vysokým řezným výkonem u této velmi obtížně obráběné skupiny materiálů. Frézovací kolíky z karbidu wolframu s TITANOVÝMI zuby přesvědčí tichým frézováním s výrazně sníženými vibracemi a menším hlukem. technická fréza s kruhovým obloukem podle DIN 8032.

Charakteristika:

  • Zaoblení rohové provedení: 0,75 mm
  • OT./MIN, Hard neželezné kovy: 27000 RPM
  • OT./MIN BIS, tvrdý neželezné kovy: 48000 RPM
  • Ozubení: TITAN
  • Ø vnější metrika: 3 mm
  • Ø Metrická hřídel: 3 mm
  • Délka, zoubkované: 13 mm
  • Délka, celkem: 43 mm

Výhoda:

  • Vynikající výkon obrábění a životnost nástrojů díky inovativní geometrii zubů.
  • Znatelně zvýšená agresivita, velké čipy, velmi dobrá evakuace čipů.
  • Pohodlná práce se sníženými vibracemi a menším hlukem.
  • Díky přesné soustřednosti je práce bez nárazů možná bez znamének. Tím se výrazně snižuje opotřebení nástroje a pohonu nástroje.

Použití:

  • Doporučení k použití: Určete jednotlivé Otáčky v závislosti na titanové slitině, která má být obrobena. V případě nadměrných jisker snižte Otáčky. V závislosti na zpracovávané titanové slitině nelze zcela vyloučit létající jiskry. Pokud je to možné, používejte nástroje pokud možno na výkonných pohonech
    s pružně uloženým vřetenem, aby se zabránilo vibracím. Dodržujte doporučení týkající se rychlosti. Pokud nejmenší rozsah průměru frézovacího čepu dosáhne hlavice, lze podle toho zvýšit doporučenou hodnotu Otáčky. Pro hospodárné použití technických fréz pracujte
    v horním rozsahu otáček/řezných rychlostí. Na pohony s výkonem 75 až 300 wattů používejte frézovací čepy o průměru hřídele 3 mm.
  • Zpracování úloh: Vytváření průlomů; odstraňování otřepů; nivelace; frézování; frézování; Povrchové obrábění; obrábění svarů
  • Typy jednotek: Pohon ohýbací hřídele; obráběcí stroj; robot; stacionární stroje; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Tvrdý neželezný kov
    • Titan
    • Titanové slitiny

Poznámka:

  • Vzhledem k velmi vysokému řeznému výkonu může dojít ke změně barvy hřídele. Nepředstavuje to žádné bezpečnostní riziko*.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku