tvrdokov vysoce výkonný frézovací kolík váleček kulatý WRC Ø 06x13 mm hřídel Ø 3 mm TITAN

Artiklové číslo: 4007220034316
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Technická fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220034316
EAN / GTIN 4007220034316
Číslo výrobce 21205284
L-číslo L51060 404
Manufacturer August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

TITANOVÉ serrace byla speciálně vyvinuta pro obrábění tvrdých titanových materiálů (pevnost v tahu > 500 N/mm²). Vyznačuje se mimořádně vysokým řezným výkonem u této velmi obtížně obráběné skupiny materiálů. Frézovací kolíky z karbidu wolframu s TITANOVÝMI zuby přesvědčí tichým frézováním s výrazně sníženými vibracemi a menším hlukem. Válečková kruhová technická fréza podle DIN 8032. Kombinace válcových a sférických geometrií.

Charakteristika:

  • OT./MIN, Hard neželezné kovy: 13000 RPM
  • OT./MIN BIS, tvrdý neželezné kovy: 24000 RPM
  • Ozubení: TITAN
  • Ø vnější metrika: 6 mm
  • Ø Metrická hřídel: 3 mm
  • Délka, zoubkované: 13 mm
  • Délka, celkem: 43 mm

Výhoda:

  • Vynikající výkon obrábění a životnost nástrojů díky inovativní geometrii zubů.
  • Znatelně zvýšená agresivita, velké čipy, velmi dobrá evakuace čipů.
  • Pohodlná práce se sníženými vibracemi a menším hlukem.
  • Díky přesné soustřednosti je práce bez nárazů možná bez znamének. Tím se výrazně snižuje opotřebení nástroje a pohonu nástroje.

Použití:

  • Doporučení k použití: Určete jednotlivé Otáčky v závislosti na titanové slitině, která má být obrobena. V případě nadměrných jisker snižte Otáčky. V závislosti na zpracovávané titanové slitině nelze zcela vyloučit létající jiskry. Pokud je to možné, používejte nástroje pokud možno na výkonných pohonech
    s pružně uloženým vřetenem, aby se zabránilo vibracím. Dodržujte doporučení týkající se rychlosti. Pro hospodárné použití technických fréz pracujte
    v horním rozsahu otáček/řezných rychlostí. Na pohony s výkonem 75 až 300 wattů používejte frézovací čepy o průměru hřídele 3 mm.
  • Zpracování úloh: Vytváření průlomů; odstraňování otřepů; nivelace; frézování; frézování; Povrchové obrábění; obrábění svarů
  • Typy jednotek: Pohon ohýbací hřídele; obráběcí stroj; robot; stacionární stroje; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Tvrdý neželezný kov
    • Titan
    • Titanové slitiny

Poznámka:

  • Vzhledem k velmi vysokému řeznému výkonu může dojít ke změně barvy hřídele. Nepředstavuje to žádné bezpečnostní riziko*.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku