Válec s tvrdým frézovacím čepem ZYAS se šikmým ozubením, hřídel 3 x 13 mm, Ø 3 mm, TITAN

Artiklové číslo: 4007220034217
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Technická fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220034217
EAN / GTIN 4007220034217
Číslo výrobce 21200284
L-číslo L51060 573

Popis

Popis:

TITANOVÉ serrace byla speciálně vyvinuta pro obrábění tvrdých titanových materiálů (pevnost v tahu > 500 N/mm²). Vyznačuje se mimořádně vysokým řezným výkonem u této velmi obtížně obráběné skupiny materiálů. Frézovací kolíky z karbidu wolframu s TITANOVÝMI zuby přesvědčí tichým frézováním s výrazně sníženými vibracemi a menším hlukem. Válcový technická fréza podle DIN 8032 se zuby na obvodu a na obličeji.

Charakteristika:

  • OT./MIN, Hard neželezné kovy: 27000 RPM
  • OT./MIN BIS, tvrdý neželezné kovy: 48000 RPM
  • Ozubení: TITAN
  • Ø vnější metrika: 3 mm
  • Ø Metrická hřídel: 3 mm
  • Délka, zoubkované: 13 mm
  • Délka, celkem: 43 mm

Výhoda:

  • Vynikající výkon obrábění a životnost nástrojů díky inovativní geometrii zubů.
  • Znatelně zvýšená agresivita, velké čipy, velmi dobrá evakuace čipů.
  • Pohodlná práce se sníženými vibracemi a menším hlukem.
  • Díky přesné soustřednosti je práce bez nárazů možná bez znamének. Tím se výrazně snižuje opotřebení nástroje a pohonu nástroje.

Použití:

  • Doporučení k použití: Určete jednotlivé Otáčky v závislosti na titanové slitině, která má být obrobena. V případě nadměrných jisker snižte Otáčky. V závislosti na zpracovávané titanové slitině nelze zcela vyloučit létající jiskry. Pokud je to možné, používejte nástroje pokud možno na výkonných pohonech
    s pružně uloženým vřetenem, aby se zabránilo vibracím. Dodržujte doporučení týkající se rychlosti. Pro hospodárné použití technických fréz pracujte
    v horním rozsahu otáček/řezných rychlostí. Na pohony s výkonem 75 až 300 wattů používejte frézovací čepy o průměru hřídele 3 mm.
  • Zpracování úloh: Vytváření průlomů; odstraňování otřepů; nivelace; frézování; frézování; Povrchové obrábění; obrábění svarů
  • Typy jednotek: Pohon ohýbací hřídele; obráběcí stroj; robot; stacionární stroje; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Tvrdý neželezný kov
    • Titan
    • Titanové slitiny

Poznámka:

  • Vzhledem k velmi vysokému řeznému výkonu může dojít ke změně barvy hřídele. Nepředstavuje to žádné bezpečnostní riziko*.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku