KOMPOZITNÍ Flex talířový kartáč DBU Ø 150x22.2 mm otvor SIC vlákno Ø 0.55 mm zrno 80 stacionární

Artiklové číslo: 4007220033791
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
    Druh produktu Talířový kartáč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4007220033791
    EAN / GTIN 4007220033791
    Číslo výrobce 79183949
    L-číslo L51510 898

    Popis

    Popis:

    Vysoce flexibilní kartáč. Je vhodný zejména pro odstraňování otřepů a povrchové úpravy na stacionárních strojích. Pferd kompozitní kartáče jsou speciálně navrženy pro průmyslové, automatizované hlavice. Jsou vhodné pro různé obráběcí úlohy a díky variabilním možnostem upínání mohou být použity na mnoha různých pohonových strojích. To nabízí výhodu, že výrobu a přepracování obrobku lze provádět na stejném stroji. To snižuje manuální práci náročnou na práci a produkuje reprodukovatelné výsledky s krátkou dobou cyklu. Pro efektivní hlavice musí být koordinovány četné aplikační parametry, jako je doba obrábění a posuv, a musí být vybrán příslušný kartáč. Kartáčky z karbidu křemíku (SiC) jsou zvláště vhodné pro odstraňování otřepů a zlepšení povrchu. Plastové obložení odolává teplotám až 220°C.

    Charakteristika:

    • OT./MIN, max.: 2500 RPM
    • OT./MIN, opt., od: 1000 RPM
    • OT./MIN, opt., do: 1600 RPM
    • Záznamový systém: Otvor
    • Ø otvor: 22,2 mm
    • Ø zásobení materiálu: 1,1 mm
    • Ø vnější metrika: 150 mm
    • Materiál pro skladování: karbid křemíku (SiC)
    • Velikost zrna: 80
    • Délka, ořez: 38 mm

    Výhoda:

    • Dlouhá životnost a agresivní kartáčovací účinek díky velmi vysoké hustotě skladování.
    • Extrémně hladký chod díky rovnoměrnému rozložení materiálu nádivky.
    • Optimální přizpůsobení obrysu obrobků, menší tepelný příkon a efektivnější využití chladicí kapaliny díky speciálnímu uspořádání frézování.
    • Brusná zrna jsou vložena do pružných plastových vláken, což znamená, že ořezávání funguje nejen na špičce, ale i na stranách.

    Použití:

    • Doporučení k použití: Dodržujte doporučené rychlosti. Pro aplikace s vysokým teplem používejte chladicí kapalinu.
    • Zpracování úloh: Čištění; odstraňování otřepů; hrubování; strukturování (rohože, rohože a kašírování)
    • Typy jednotek: Obráběcí stroje; roboty; stacionární stroje

    Materiál:

    • Obrobitelné materiály:
      • Hliník
      • bronz
      • Litina
      • Ocelová litina
      • Slitiny na bázi kobaltu
      • Duroplasty
      • Více neželezné kovy
      • Ušlechtilá ocel (INOX)
      • Ocel, litá ocel
      • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
      • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Termoplasty
      • Dřevo

    Rozsah dodávky:

    • Tento talířový kartáč je dodáván se dvěma otvory pro zdvihátka o průměru 6,5 mm. Průměr kruhu šroubu 31 mm.

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku