Miniaturní kartáč na hrnce, hřídel TBU Ø15 mm, Ø3 mm, bílé prasečí štětiny

Artiklové číslo: 4007220033340
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Hrncový kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220033340
EAN / GTIN 4007220033340
Číslo výrobce 43209257
L-číslo L51510 651

Popis

Popis:

Vhodné pro lehké čištění, jako je odstraňování otřepů, čištění a leštění. Díky aplikaci na konci obličeje s celým povrchem kartáčku je vhodný zejména pro čištění malých povrchů. Pferd nabízí širokou škálu miniaturních kartáčů pro přesnou práci. Ty lze použít na pohony ohýbacích hřídelů, mikromotory nebo elektrické pohony. Přírodní štětinkové kartáče (zvířecí chlupy) jsou vhodné zejména pro lehké čisticí a odstraňování prachu, stejně jako pro leštění (v kombinaci s lešticími pastami). Štětina je méně flexibilní a tvrdší než kozí chlupy zastřižené kartáče. Přírodní štětiny vydrží teploty až do 150 °C.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 20000 RPM
  • OT./MIN, opt., od: 4000 RPM
  • OT./MIN, opt., do: 10000 RPM
  • Metrika šířky: 3 mm
  • Záznamový systém: Stopka
  • Ø hrnec: 8 mm
  • Ø zásobení materiálu: 0 mm
  • Ø vnější metrika: 15 mm
  • Ø Metrická hřídel: 3 mm
  • Materiál pro skladování: Bílé štětiny (SBW)
  • Délka, ořez: 5 mm
  • Délka, celkem: 45 mm

Výhoda:

  • Nejvyšší přesnost a účinnost při obrábění citlivých obrobků.
  • Optimální přizpůsobení obrysu obrobků díky vysoké flexibilitě.

Použití:

  • Doporučení k použití: Dodržujte doporučené rychlosti. Nejlepší výsledek leštění dosáhnete použitím kartáč with leštící pasta.
  • Zpracování úloh: Čisté; leštidlo
  • Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Mosaz
    • bronz
    • Litina
    • Ocelová litina
    • Slitiny na bázi kobaltu
    • Měď
    • Tvrdý neželezný kov
    • Vysoce tepelně odolné materiály
    • Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
    • Superslitiny na bázi niklu nebo titanu
    • Více neželezné kovy
    • Měkké slitiny titanu (pevnost v tahu 500 N/mm²)
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocel, litá ocel
    • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Titan
    • Titanové slitiny
    • zinek

Poznámka:

  • Při upínání nástroje kartáč se ujistěte, že je hřídel upnut co nejdále do jednotky upínač. To platí zejména pro hlavice ve vysokorychlostním rozsahu. Minimální délka upnutí je 10 mm.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku