Miniaturní kartáč na hrnce TBU Ø18 mm shaft-Ø3 mm z nerezové oceli Wire-Ø0,10

Artiklové číslo: 4007220033319
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Hrncový kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220033319
EAN / GTIN 4007220033319
Číslo výrobce 43209452
L-číslo L51510 60

Popis

Popis:

Vhodné pro lehké čištění, jako je odstraňování otřepů, čištění a leštění. Díky aplikaci na konci obličeje s celým povrchem kartáčku je vhodný zejména pro čištění malých povrchů. Pferd nabízí širokou škálu miniaturních kartáčů pro přesnou práci. Ty lze použít na pohony ohýbacích hřídelů, mikromotory nebo elektrické pohony. Pro splnění zvláštních požadavků při obrábění nerezové oceli (INOX) používá společnost Pferd pro všechny kartáče INOX kvalitu drátu 1,4310 (V2A). Praktické zkušenosti z průmyslového prostředí potvrzují, že má velmi dobrou odolnost proti korozi s optimální životností. Všechny kartáče PFERD s výbrusem INOX jsou označeny modrou barvou a jsou vhodné pro použití s hlavice na všech nerezových ocelí (INOX), jako je V4A. Kvalita drátu 1,4310 má tendenci se při kalení za studena chovat feromagneticky, tj. je přitahována magnety.;to je způsobeno strukturální změnou způsobenou deformací, např. při tažení drátu. To nemá vliv na kvalitu a odolnost proti korozi ořezávání INOX. Zachovává si své korozivzdorné vlastnosti. Drát z nerezové oceli (INOX) odolává teplotám do 450 °C.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 18000 RPM
  • OT./MIN, opt., od: 4000 RPM
  • OT./MIN, opt., do: 10000 RPM
  • Metrika šířky: 3 mm
  • Záznamový systém: Stopka
  • Ø hrnec: 10 mm
  • Ø zásobení materiálu: 0,1 mm
  • Ø vnější metrika: 18 mm
  • Ø Metrická hřídel: 3 mm
  • Materiál pro skladování: Nerezový drát (INOX)
  • Délka, ořez: 6 mm
  • Délka, celkem: 45 mm

Výhoda:

  • Nejvyšší přesnost a účinnost při obrábění citlivých obrobků.
  • Optimální přizpůsobení obrysu obrobků díky vysoké flexibilitě.
  • Velmi dobrá odolnost proti korozi.
  • Vytváří jemné povrchy.

Použití:

  • Doporučení k použití: Dodržujte doporučené rychlosti.
  • Zpracování úloh: Čištění; odstraňování otřepů; odřízání; odstraňování ozdoba; odstraňování oxidových vrstev; Odstraňování nátěrů; zdrsnění
  • Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • bronz
    • Slitiny na bázi kobaltu
    • Tvrdý neželezný kov
    • Vysoce tepelně odolné materiály
    • Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
    • Superslitiny na bázi niklu nebo titanu
    • Více neželezné kovy
    • Měkké slitiny titanu (pevnost v tahu 500 N/mm²)
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Titan
    • Titanové slitiny

Poznámka:

  • Při upínání nástroje kartáč se ujistěte, že je hřídel upnut co nejdále do jednotky upínač. To platí zejména pro hlavice ve vysokorychlostním rozsahu. Minimální délka upnutí je 10 mm.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku