Miniaturní kartáč na hrnce, TBU, Ø18 mm, hřídel-Ø2,34 mm, oxid hlinitý-vlákno-Ø0,30, zrnitost 600

Artiklové číslo: 4007220033241
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Hrncový kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220033241
EAN / GTIN 4007220033241
Číslo výrobce 43209410
L-číslo L51510 740

Popis

Popis:

Vhodné pro lehké čištění, jako je odstraňování otřepů, čištění a leštění. Díky aplikaci na konci obličeje s celým povrchem kartáčku je vhodný zejména pro čištění malých povrchů. Pferd nabízí širokou škálu miniaturních kartáčů pro přesnou práci. Ty lze použít na pohony ohýbacích hřídelů, mikromotory nebo elektrické pohony. Kartáče na oxid hlinitý (AO) jsou méně ostré a agresivní než SiC. Jsou vhodné především pro leštění a vyhlazování jako povrchová úprava měkkých kovů. Plastové obložení odolává teplotám až 220°C.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 18000 RPM
  • OT./MIN, opt., od: 1200 RPM
  • OT./MIN, opt., do: 5000 RPM
  • Metrika šířky: 3 mm
  • Záznamový systém: Stopka
  • Ø hrnec: 10 mm
  • Ø zásobení materiálu: 0,3 mm
  • Ø vnější metrika: 18 mm
  • Ø Metrická hřídel: 2,34 mm
  • Materiál pro skladování: Oxid hlinitý (AO)
  • Velikost zrna: 600
  • Délka, ořez: 6 mm
  • Délka, celkem: 45 mm

Výhoda:

  • Nejvyšší přesnost a účinnost při obrábění citlivých obrobků.
  • Optimální přizpůsobení obrysu obrobků díky vysoké flexibilitě.
  • Brusná zrna jsou vložena do pružných plastových vláken, což znamená, že ořezávání funguje nejen na špičce, ale i na stranách.

Použití:

  • Doporučení k použití: Dodržujte doporučené rychlosti. Pro aplikace s vysokým teplem používejte chladicí kapalinu.
  • Zpracování úloh: Vyčistěte; odjehlování
  • Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • bronz
    • Litina
    • Ocelová litina
    • Slitiny na bázi kobaltu
    • Více neželezné kovy
    • Ocel, litá ocel
    • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Poznámka:

  • Při upínání nástroje kartáč se ujistěte, že je hřídel upnut co nejdále do jednotky upínač. To platí zejména pro hlavice ve vysokorychlostním rozsahu. Minimální délka upnutí je 10 mm.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku