CC-Grind-Flex brusný kotouč 125x22.23 mm hrubé vedení SG OCEL pro ocel

Artiklové číslo: 4007220032831
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220032831
EAN / GTIN 4007220032831
Číslo výrobce 64188125
L-číslo L51070 218

Popis

Popis:

Široký sortiment silu SG nabízí výkonné nástrojové řešení pro každou aplikaci a materiál. Nástroje řady SG Performance dosahují nejlepších výsledků práce s maximální hospodárností. CC-GRIND FLEX je poloflexibilní doplněk k CC-GRIND SOLID. Byl speciálně vyvinut pro svařování švu obrábění. Butt svary mohou být zcela vyrovnané ploché. To znamená, že důlky a hrby, které lze vidět zejména po malování nebo malování, jsou věcí minulosti. Poloflexibilní brusný kotouč pro ocel s vysokou účinností broušení a maximální životností.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 12200 RPM
  • Tvar: CC-GRIND FLEX
  • Záznamový systém: Otvor
  • Ø otvor: 22,23 mm
  • Brusivo: Keramické zrno CO-COOL
  • Ø vnější metrika: 125 mm
  • Velikost zrna: HRUBÝ (hrubý)

Výhoda:

  • Nejrychlejší pracovní postup díky vysoce agresivnímu brusivo.
  • Mnohem ergonomičtější než hrubovací kotouč: Hluk a vibrace jsou sníženy o 50 % a prach o 80 %.
  • Kompozitní konstrukce nosné desky ze skleněných vláken zaručuje stejnou robustní a bezpečnou hlavice jako u hrubovací kotouč.
  • Zcela ploché vyrovnávání tupých svarů – bez promáčknutí a hrbů.
  • Výrazně lepší povrch ve srovnání s hrubovací disky.

Použití:

  • Doporučení k použití: Používejte pouze s povrchem, který není vhodný pro obvodové broušení. Pro optimální výkon použijte sadu upínacích přírub SFS CC-GRIND s rovným úhlem náběhu.
  • Zpracování úloh: Postupné jemné broušení; povrchové broušení; zpracování svařovacích švů
  • Typy jednotek: Úhlová bruska

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Ocel

Rozsah dodávky:

  • Sadu upínacích přírub SFS objednávejte samostatně.

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku