Popis:
Vhodné pro lehké čištění, jako je odstraňování otřepů, čištění a leštění. Pferd nabízí širokou škálu miniaturních kartáčů pro přesnou práci. Ty lze použít na pohony ohýbacích hřídelů, mikromotory nebo elektrické pohony. Nylonové kartáče jsou zvláště vhodné pro obrábění materiálů, které by jinak byly ″poškrábané″ nebo poškozené, jako jsou měkké plasty. Plastové obložení odolává teplotám až 220°C.
Charakteristika:
- OT./MIN, max.: 12000 RPM
- OT./MIN, opt., od: 1200 RPM
- OT./MIN, opt., do: 5000 RPM
- Metrika šířky: 2 mm
- Záznamový systém: Stopka
- Ø zásobení materiálu: 0,15 mm
- Ø vnější metrika: 22 mm
- Ø Metrická hřídel: 3 mm
- Materiál pro skladování: Nylon
- Délka, ořez: 6 mm
- Délka, celkem: 46 mm
Výhoda:
- Nejvyšší přesnost a účinnost při obrábění citlivých obrobků.
- Bodová práce je možná na těžko přístupných místech.
Použití:
- Doporučení k použití: Dodržujte doporučené rychlosti. Pro aplikace s vysokým teplem používejte chladicí kapalinu.
- Zpracování úloh: Vyčistěte; odjehlování
- Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Termosetové plasty
- Více neželezné kovy
- Termoplasty
Poznámka:
- Při upínání nástroje kartáč se ujistěte, že je hřídel upnut co nejdále do jednotky upínač. To platí zejména pro hlavice ve vysokorychlostním rozsahu. Minimální délka upnutí je 10 mm.