Popis:
Vhodné pro lehké čištění, jako je odstraňování otřepů, čištění a leštění. Pferd nabízí širokou škálu miniaturních kartáčů pro přesnou práci. Ty lze použít na pohony ohýbacích hřídelů, mikromotory nebo elektrické pohony. Přírodní štětinkové kartáče (zvířecí chlupy) jsou vhodné zejména pro lehké čisticí a odstraňování prachu, stejně jako pro leštění (v kombinaci s lešticími pastami). Štětina je méně flexibilní a tvrdší než kozí chlupy zastřižené kartáče. Přírodní štětiny vydrží teploty až do 150 °C.
Charakteristika:
- OT./MIN, max.: 12000 RPM
- OT./MIN, opt., od: 4000 RPM
- OT./MIN, opt., do: 10000 RPM
- Metrika šířky: 2 mm
- Záznamový systém: Stopka
- Ø zásobení materiálu: 0 mm
- Ø vnější metrika: 16 mm
- Ø Metrická hřídel: 3 mm
- Materiál pro skladování: Bílé štětiny (SBW)
- Délka, ořez: 3 mm
- Délka, celkem: 46 mm
Výhoda:
- Nejvyšší přesnost a účinnost při obrábění citlivých obrobků.
- Bodová práce je možná na těžko přístupných místech.
Použití:
- Doporučení k použití: Dodržujte doporučené rychlosti. Nejlepší výsledek leštění dosáhnete použitím kartáč with leštící pasta.
- Zpracování úloh: Čisté; leštidlo
- Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Hliník
- Mosaz
- bronz
- Litina
- Ocelová litina
- Slitiny na bázi kobaltu
- Měď
- Tvrdý neželezný kov
- Vysoce tepelně odolné materiály
- Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
- Superslitiny na bázi niklu nebo titanu
- Více neželezné kovy
- Měkké slitiny titanu (pevnost v tahu 500 N/mm²)
- Ušlechtilá ocel (INOX)
- Ocel, litá ocel
- Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
- Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Titan
- Titanové slitiny
- zinek
Poznámka:
- Při upínání nástroje kartáč se ujistěte, že je hřídel upnut co nejdále do jednotky upínač. To platí zejména pro hlavice ve vysokorychlostním rozsahu. Minimální délka upnutí je 10 mm.