Miniaturní kruhový kartáč RBU Ø19x2 mm hřídel-Ø3 mm mosaz-drát-Ø0,10

Artiklové číslo: 4007220032626
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Kulatý kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220032626
EAN / GTIN 4007220032626
Číslo výrobce 43100553
L-číslo L51510 617

Popis

Popis:

Vhodné pro lehké čištění, jako je odstraňování otřepů, čištění a leštění. Pferd nabízí širokou škálu miniaturních kartáčů pro přesnou práci. Ty lze použít na pohony ohýbacích hřídelů, mikromotory nebo elektrické pohony. Kartáče s mosazným drátem jsou vhodné pro speciální aplikace, jako je povrchová úprava obrobků z mědi a mosazi. Mosazný drát je měkčí a pružnější než ocelový drát. Pferd používá kvalitu drátu CuZn37 pro všechny kartáče s mosazným drátem. Mosazný drát odolává teplotám až 180°C.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 12000 RPM
  • OT./MIN, opt., od: 4000 RPM
  • OT./MIN, opt., do: 10000 RPM
  • Metrika šířky: 2 mm
  • Záznamový systém: Stopka
  • Ø zásobení materiálu: 0,1 mm
  • Ø vnější metrika: 19 mm
  • Ø Metrická hřídel: 3 mm
  • Materiál pro skladování: Mosazný drát (MES)
  • Délka, ořez: 5 mm
  • Délka, celkem: 46 mm

Výhoda:

  • Nejvyšší přesnost a účinnost při obrábění citlivých obrobků.
  • Bodová práce je možná na těžko přístupných místech.
  • Funguje bez jisker.
  • Vytváří jemné povrchy.

Použití:

  • Doporučení k použití: Dodržujte doporučené rychlosti.
  • Zpracování úloh: Vyčistěte; odstraňte otřepy; odstraňte vrstvy oxidu
  • Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Mosaz
    • Měď
    • Více neželezné kovy
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • zinek

Poznámka:

  • Při upínání nástroje kartáč se ujistěte, že je hřídel upnut co nejdále do jednotky upínač. To platí zejména pro hlavice ve vysokorychlostním rozsahu. Minimální délka upnutí je 10 mm.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku