Tepluvzdorný opěrný talíř s upínací matice Ø 115 HT-GT M14 pro úhlové brusky 115

Artiklové číslo: 4007220032398
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Opěrný talíř

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220032398
EAN / GTIN 4007220032398
Číslo výrobce 44890200
L-číslo L51050 1516

Popis

Provedení:

  • Žádné informace

Popis:

Flexibilní a extrémně teplotně odolný opěrný talíř s dlouhou životností díky velmi teplotně odolnému materiálu. Umožňuje přesnou práci díky vysoké flexibilitě. Odpovídá ISO 15636.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: HT-GT 115 MF M14
  • OT./MIN, max.: 13300 RPM
  • Vhodné pro metrické Ø: 115
  • Vhodné pro: úhlová bruska 115, upínač M14
  • Provedení: Bez specifikace
  • Ø závit: M14

Rozsah dodávky:

  • Je dodáván příslušný upínací matice.

Poznámka:

  • Maximální přípustná obvodová rychlost je 80 m /s.
  • Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku