POLIFAN panel PFC 150x22.23 mm kónický Z40 SG ocel/nerezová ocel

Artiklové číslo: 4007220030363
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220030363
EAN / GTIN 4007220030363
Číslo výrobce 67784150
L-číslo L51120 170

Popis

Provedení:

  • Žádné informace

Popis:

Široký sortiment silu SG nabízí výkonné nástrojové řešení pro každou aplikaci a materiál. Nástroje řady SG Performance dosahují nejlepších výsledků práce s maximální hospodárností. Disk POLIFAN Power zaujme svým agresivním řezným výkonem a vynikající životností nástrojů, díky čemuž je mimořádně úsporný. Jedná se o nejlepší konvenční disk pro ocel. Pro náročné uživatele je vysoce výkonný disk POLIFAN Power první volbou na světě pro obrábění oceli. Univerzální kotouč POLIFAN se vyznačuje optimálním poměrem vynikající životnosti nástroje a maximálního řezného výkonu.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 10200 RPM
  • Tvar: PFC / B / T29
  • Provedení: Bez specifikace
  • Záznamový systém: Otvor
  • Ø otvor: 22,23 mm
  • Brusivo: Oxid zirkoničitý z
  • Ø vnější metrika: 150 mm
  • Velikost zrna: 40

Výhoda:

  • Rychlý průběh práce a maximální hospodárnost díky agresivnímu výkonu obrábění.
  • Maximální agresivita po celou dobu životnosti.
  • Snížená výměna nástroje díky vynikající životnosti nástroje.

Použití:

  • Doporučení k použití: Vhodné také pro povrchové broušení na oceli.
  • Zpracování úloh: Srážení hran; odjehlování; zpracování svarového švu
  • Typy jednotek: Úhlová bruska

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Nerezová ocel (INOX)
    • Ocel

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku