Držák pro samolepicí brusný kotouč PSA-H Ø 50mm hřídel Ø 6 mm

Artiklové číslo: 4007220026977
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Opěrný talíř

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220026977
EAN / GTIN 4007220026977
Číslo výrobce 42160006
L-číslo L51050 64

Popis

Provedení:

  • Žádné informace

Popis:

Flexibilní držák brusných listů pro použití samolepicích brusných listů. držák brusných listů byl speciálně navržen pro výrobu nástrojů a forem.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: PSA-H
  • OT./MIN, max.: 7650 RPM
  • Provedení: Bez specifikace
  • Metrika šířky: 0 mm
  • Ø vnější metrika: 50 mm
  • Ø Metrická hřídel: 6 mm
  • Délka, hřídel: 35 mm

Výhoda:

  • Vysoce kvalitní lepicí spoje zajišťují, že ronde je bezpečně přidržován na držák.
  • Jednoduchá a rychlá výměna nástrojů.
  • Optimální nastavení obrysu díky vysoké flexibilitě.

Poznámka:

  • Maximální přípustná obvodová rychlost je 20 m /s.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku